絞り込み
先端サイズ
  • T15
  • 10IP(14)
  • T5(29)
  • T6(53)
  • T7(31)
  • T8(82)
  • T9(46)
  • T10(108)
  • T20(108)
  • T25(111)
  • T27(76)
  • T30(98)
  • T40(94)
  • T45(26)
  • T50(24)
  • T55(15)
  • TX10(16)
  • TX20(18)
  • TX25(17)
  • その他(29)
全長(mm)
  • 25(15)
  • 30(2)
  • 46(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 65(10)
  • 70(5)
  • 75(12)
  • 89(4)
  • 100(12)
  • 108(2)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 121.5(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 150(7)
  • 175(3)
  • 180(2)
差込角対辺(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6.3(8)
  • 6.35(50)
  • 8(1)
いじり止め穴有無
  • あり(28)
刃先マグネット
  • あり(5)
両頭機能
  • 両頭(5)
  • 片頭(87)
両頭・片頭
種類
  • トーション(3)
  • 段付(1)
トーション・段付
ブランド
  • エスコ(16)
  • ベッセル(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • 近江精機(9)
  • KTC(7)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • Wera(5)
  • BONDHUS(5)
  • ANEX(4)
  • エイト(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
  • Pro-Auto(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホーザン(1)
エスコ・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・近江精機・KTC・NAC(長堀工業)・Wera・BONDHUS・ANEX・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(53)
T8(82)
T9(46)
T10(108)
T15
T20(108)
T25(111)
T27(76)
T30(98)
T40(94)
先端サイズをもっと見る
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Jトルクスビット ベッセルJトルクスビットベッセル(3件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクスビットソケット用交換ビット KTCT型トルクスビットソケット用交換ビットKTC(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
769税込846
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCOヘクスローブビット(マグネット入り)TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65材質オリジナル特殊合金先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルJタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(5件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
剛彩トルクスロングビット ベッセル剛彩トルクスロングビットベッセル(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
689税込758
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTCT型イジリドメトルクスビット用交換ビットKTC
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
ショートビット ANEXショートビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
5/16Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状トルクス全長(mm)32本数1両頭機能片頭
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
199税込219
1本
当日出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スタービット 全長50mm BONDHUSスタービット 全長50mmBONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
全長(mm)50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット WeraバイトーションステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
789税込868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット)チタンコーティングいじり止め付きビットSIGNET(シグネット)
299税込329
1本
翌日出荷
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
848税込933
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
ヘックスローブビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。
用途トルクスネジの締付けに。全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
867/1IMPDC インパクトトルクスビット Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビットWera
839税込923
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25仕様ダイヤモンドコーティング先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
ビット ホーザンビットホーザン
249税込274
1個
3日以内出荷
本数1差込角対辺(mm)6.35
プロホールド・ロングパワービット BONDHUSプロホールド・ロングパワービットBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットスペシャルT15 Pro-AutoドライバビットスペシャルT15Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT15トラスコ品番853-5366先端形状トルクス本数1
ヘックスローブビット