絞り込み
二面幅(mm)
- 5/16(1)
- 3/8(3)
- 7/16(1)
- 8(1)
- 9.6(1)
- 13(1)
- その他(1)
差込角対辺(mm)
- 6.3(2)
- 6.35(5)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 50
- 25(7)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 55(5)
- 60(16)
- 65(7)
- 72(2)
- 75(7)
- 90(2)
- 100(17)
- 110(3)
- 140(2)
- 150(11)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(5)
- 250(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(2)
両頭機能
- 片頭(1)
ブランド
- Wera(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- BONDHUS(2)
- エスコ(1)
Wera・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・BONDHUS・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
5/16(1)
3/8(3)
7/16(1)
8(1)
9.6(1)
13(1)
その他(1)

ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1/4H トルクスナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889税込¥9781個5日以内出荷全長(mm)50差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用軸径(Φmm)16全長(mm)50先端サイズ(inch)3/8差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用全長(mm)50
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ナットセッター
Wera¥889税込¥9781個翌日出荷非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50