絞り込み
対応メディア
  • CD-RW
  • BD-R(7)
  • BD-R DL(6)
  • BD-RE(6)
  • BD-RE DL(6)
  • BD-ROM(6)
  • CD-R(22)
  • CD-ROM(12)
  • DVD-R(17)
  • DVD+R(6)
  • DVD-R DL(11)
  • DVD+R DL(5)
  • DVD-ROM(12)
  • DVD-RW(18)
  • DVD+RW(6)
  • DVD-Video(7)
  • DVD-VR(5)
  • SDカード(12)
  • USBメモリー(11)
  • その他(13)
ブランド
  • CICONIA(1)
  • TEES(1)
  • VERTEX STYLE(3)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • グリーンハウス(6)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • ロジテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
  • キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
  • キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
    用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    CICONIA(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
    セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG本体寸法(cm)約24×17×3
  • ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)

    ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
    用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
  • OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
    付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6
  • CDプレーヤー コンパクト ポータブル リモコン付属 スピーカー機能付 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテック

    CDプレーヤー コンパクト ポータブル リモコン付属 スピーカー機能付 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト

    ロジテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
    付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚色【筐体】ホワイト質量(g)270(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×30(本体のみ、突起部を除く)最大出力(W)実用0.3+0.3コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですインターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子保証期間1年間対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)スピーカーΦ40mm×2ディスクローディング方式クラムシェル設置位置水平
  • 11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス

    11.6型ポータブルBDプレーヤー

    グリーンハウス
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
    質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
  • CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト ロジテック

    CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト

    ロジテック
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
    付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚色【筐体】ホワイト質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですインターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子保証期間1年間対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)ディスクローディング方式クラムシェル通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平BluetoothBluetoothVer5.0最大出力(mW)実用10+10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
  • ポータブルDVDプレーヤー VERTEX STYLE

    ポータブルDVDプレーヤー

    VERTEX STYLE
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×162×30液晶サイズ7インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン薄型リモコン
  • ポータブルDVDプレーヤー 乾電池 グリーンハウス

    ポータブルDVDプレーヤー 乾電池

    グリーンハウス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
    対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(1.5W×2)対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
  • ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    ポータブルDVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
    用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード色ブラック質量(g)847電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)消費電力(W)約10ディスプレイ9インチ(16:9)解像度800×480保証期間1年視野角上下120度、左右140度対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4入力端子AV入力端子対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG出力端子AV出力端子、イヤホン端子受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
  • 地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
    付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
  • ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)

    ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    5日以内出荷
    ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー。3WAY電源対応。CDリッピング機能・レジューム機能搭載。車載用バック付き
    用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35
  • 14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス

    14型 ポータブルブルーレイプレーヤー

    グリーンハウス
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    13日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き

    グリーンハウス
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • CDプレーヤーユニット(SD/USB対応)(BXシリーズ用) ユニペックス(UNI-PEX)

    CDプレーヤーユニット(SD/USB対応)(BXシリーズ用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    5日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。 業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。 SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式) スピードコントロール機能搭載。 プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。 ギャップレス再生に対応。
    質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×210×50対応メディアCD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可)
  • ヘッドレストツインDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    ヘッドレストツインDVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
    用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1質量(kg)0.95色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)最大12液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD解像度液晶:1024×600ピクセル保証期間1年視野角上下110度、左右140度対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1スピーカー2CH ステレオ(2W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1
  • ポータブルDVDプレーヤー VERTEX STYLE

    ポータブルDVDプレーヤー

    VERTEX STYLE
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)900外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×43液晶サイズ9インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン薄型リモコン
  • 9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES

    9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー

    TEES
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2液晶サイズ9インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー