5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤーCICONIA(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカードセット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ本体寸法(cm)約24×17×3

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー