2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応メディアから絞り込む
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
  • キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
    用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

DVD/ブルーレイプレイヤー