絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶存酸素計とは、川や池、湖、水槽内など特定の場所における水質調査で活用される道具です。環境調査に活用する際には、溶存酸素を計測することによって、汚れ度合いを測ります。溶存酸素は、アクアリウムにいる生物に適した環境を維持するための重要な指標でもあり、定期的なチェックが必要です。自宅で活用する場合は、デジタル表示のものが使いやすく、スイッチ1つで簡易計測できる機器があります。環境調査で持ち歩く際には、ポータブルタイプが良いでしょう。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK溶存酸素計用 隔膜セット東亜DKK(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(3個)
当日出荷
酸素モニター オキシーワン イチネンジコー酸素モニター オキシーワンイチネンジコー(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
溶存酸素計 電解溶液 マザーツール溶存酸素計 電解溶液マザーツール
2,498税込2,748
1本(50mL)
当日出荷
仕様DO-5509用溶存液アズワン品番6-7944-12
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド マザーツールデジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッドマザーツール
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
適合DO-5509/5510HA用
溶存オゾン用粉末試薬 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン用粉末試薬KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(100回分)
当日出荷
仕様100回分アズワン品番64-4046-95
酸素モニター 交換用センサー JIKCO(ジコー)酸素モニター 交換用センサーJIKCO(ジコー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
種別交換用センサーアズワン品番1-1545-11
ポータブル防水溶存酸素計 アズワンポータブル防水溶存酸素計アズワン
80,860税込88,946
1個
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用ゼロ校正水HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1個
欠品中
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
53,980税込59,378
1台
欠品中
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書TGK品番825-80-75-02測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃質量(g)約335電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃測定原理ポーラログラフ式確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃アズワン品番64-3728-86
ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル溶存酸素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)校正手動(空気校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
ポータブル溶存酸素計 東亜DKKポータブル溶存酸素計東亜DKK
149,800税込164,780
1台
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ 東亜DKK溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ東亜DKK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
防水溶存酸素計 カスタム防水溶存酸素計カスタム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
質量(g)10
溶存酸素電極電解液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素電極電解液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,698税込5,168
1本(30mL)
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型DO専用機 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
HI 2640 / HI 2641シリーズは、溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタルDO電極は接続するだけで自動認識され、校正・測定を分かりやすい画面表示でサポートします。 HI 2641-01はデータロギングとデータ転送に対応したモデルです。
付属品HI764080 デジタルDO電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・DO校正/消耗品キット(構成は付属キットに準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77測定範囲溶存酸素0.00~45.00 ppm(mg/L)、酸素飽和度0.0~300.0 %、-20.0~120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度測定値の±1.5% ±1digit(25℃)、±0.5℃分解能0.01 ppm(mg/L)/0.1 %、0.1℃温度補償自動 0.0~50.0℃校正1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)補正機能気圧 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)、塩分 0~40 g/L(分解能 1 g/L)PC接続USB-C
Mylana用溶存酸素プローブ 東亜DKKMylana用溶存酸素プローブ東亜DKK
144,800税込159,280
1個(1個)
5日以内出荷
DOセンサー オクスニット KRK(笠原理化工業)DOセンサー オクスニットKRK(笠原理化工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アズワン品番68-5159-15
溶存酸素プローブ A-Gas Japan溶存酸素プローブA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
溶存プローブスターラーアタッチメントセット 東亜DKK溶存プローブスターラーアタッチメントセット東亜DKK
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
LDOプローブ用交換用センサーキャップ ハック社LDOプローブ用交換用センサーキャップハック社
74,980税込82,478
1個
当日出荷
LDOプローブ用の交換部品です。
仕様●ポータブルメータ HQシリーズ LDOプローブ用アズワン品番67-9251-93
DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
148,800税込163,680
1セット
7日以内出荷
APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO850の製品特徴 塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。 樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。 持ち運び便利のキャリングケースつき。
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%電源単三乾電池×3個測定項目DO/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方ケース寸法(mm)360×270×76分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%温度補償0~50.0℃ 自動応答時間≦30s(25℃、90%応答)コネクタ8ピン校正ポイント飽和度と0点校正
DOメーター TOKO(東興化学研究所)DOメーターTOKO(東興化学研究所)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
センサキャップ ケニスセンサキャップケニス
1,898税込2,088
1組(2個)
翌日出荷
IWC-6SD用溶存酸素センサー カスタムIWC-6SD用溶存酸素センサーカスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶存酸素用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0421対応製品IWC-6SD測定範囲(mg/L)0~20.0測定精度±0.4mg/l分解能0.1mg/lRoHS指令(10物質対応)対応
高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1台ほか
7日以内出荷から46日以内出荷
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶存酸素計用メンブラン HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用メンブランHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
機能温度センサー内蔵アズワン品番2-9880-18
隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK隔膜セット 0CC00022 3入東亜DKK
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
デジタル溶存酸素計DO-5510HA用プローブ マザーツールデジタル溶存酸素計DO-5510HA用プローブマザーツール
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegasオゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]Safegas
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm] Safegas設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm]Safegas
219,800税込241,780
1個
44日以内出荷
設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-1は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-1では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-1/YT-96HA-1は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.02~1.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-62使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegasオゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]Safegas
179,800税込197,780
1個
44日以内出荷
設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。
付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-68使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm] Safegas設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm]Safegas
179,800税込197,780
1個
44日以内出荷
設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-50は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-50では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-50/YT-96HA-50は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲保証:1.00~50.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55検知方式オゾン:拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-60使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegasオゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm]Safegas
159,800税込175,780
1個
44日以内出荷
設置型のオゾン濃度計YT-95Hは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、リレーを作動することができます。YT-95Hは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きです。指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。
付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-65使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内
水素検知器 Safegas水素検知器Safegas
84,980税込93,478
1個
44日以内出荷
水素検知器MiniMeta-H2は、メンテナンスフリーの水素濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~1000ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125g規格ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-05アラームガス濃度アラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]Safegas
179,800税込197,780
1個
44日以内出荷
設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.20~10.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-61使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
二酸化硫黄検知器 Safegas二酸化硫黄検知器Safegas
89,980税込98,978
1個
44日以内出荷
二酸化硫黄検知器MiniMeta-SO2は、メンテナンスフリーの二酸化硫黄濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、TWA、STEL等、複数の警報タイプ、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~20/50/100ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125規格海外防爆:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能0.1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-29アラームガス濃度アラーム、STELアラーム、TWAアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
溶存酸素計 ケニス溶存酸素計ケニス
45,980税込50,578
1個(1個)
当日出荷
ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶存酸素計特集
おすすめ人気ランキング
溶存酸素計(DO計)