絞り込み
ブランド
- 福農産業(12)
- 共福産業(9)
- セフティー3(7)
- コンパル(5)
- サイエルインターナショナル(5)
- ミツギロン(4)
- ネクストアグリ(4)
- セーブインダストリー(3)
- ユタカメイク(3)
- ムサシ(3)
- 富士倉(3)
- インテリムジャパン(3)
- センター商事(3)
- ベスト・アンサー(3)
- 和コーポレーション(2)
- KENOH(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソーラー防獣ライト三脚付
DAISHIN(大進)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。ソーラー充電式のため、電気代不要です。昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取り付け簡単です。市販の結束バンドで取り付け可能です。用途田畑の農作物被害対策に。防犯や歩道の目印に。付属品三脚(長さ:160mm)トラスコ品番389-4530セット内容三脚(長さ160mm)材質透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR色赤電源(V)Ni-MH1.2V 1000mAh内容量(g)191g(三脚含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160効果持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
ネズミ撃退器 シングル
セーブインダストリー¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷超音波&電磁波でネズミを驚かせます!ネズミの住みにくい環境を作ります!コンセントに差し込むだけの、簡単セット!キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)67×50×113色ホワイト対象動物ネズミ
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策