絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • ネズミ撃退器 セフティー3

    ネズミ撃退器

    セフティー3(54件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
    用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)対象動物ねずみ
  • 猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器 ベスト・アンサー

    猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器

    ベスト・アンサー(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個(1個)ほか
    3日以内出荷
    2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
    用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
  • 鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ

    鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
    用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業

    ソーラー式防獣・防鳥アラーム

    福農産業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
    用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
  • ソーラーアニマルブロック センター商事

    ソーラーアニマルブロック

    センター商事(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
    電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
  • 通せんぼくんミニ 富士倉

    通せんぼくんミニ

    富士倉(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
    付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
  • ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3

    ソーラー式鳥獣びっくりガード

    セフティー3(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
    用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
  • 通せんぼ君NEO 富士倉

    通せんぼ君NEO

    富士倉(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
    用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」

    ムサシ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
  • 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉

    害獣撃退装置 通せんぼくん

    富士倉(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
    用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
  • ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク

    ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)

    ユタカメイク(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
    用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
  • 猫よけ 超音波撃退器 ベスト・アンサー

    猫よけ 超音波撃退器

    ベスト・アンサー(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
    質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
  • もぐら撃退器 セフティー3

    もぐら撃退器

    セフティー3(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
    用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ対象動物もぐら
  • ダブルスピーカー ねずみ撃退器 セーブインダストリー

    ダブルスピーカー ねずみ撃退器

    セーブインダストリー
    4,488税込4,937
    1個
    当日出荷
    超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)65×65×125ホワイト対象動物ネズミ
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm コンパル

    ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm

    コンパル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
    用途鳥害対策に。仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)材質ABS樹脂・他質量(kg)約0.26(充電池含む)横(cm)8.2センサー感知範囲(正面)約7m対象動物鳥類寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
  • ガーデンバリアⅢ ユタカメイク

    ガーデンバリアⅢ

    ユタカメイク
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
    用途ネコのふん尿被害の軽減材質(本体)ABS樹脂質量(g)約555(三脚含む)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
  • ネコ・犬・鳥防除器 コンパル

    ネコ・犬・鳥防除器

    コンパル(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
    用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)対象動物ネコ、イヌ、鳥類
  • 大音量獣害撃退器 ベスト・アンサー

    大音量獣害撃退器

    ベスト・アンサー
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。
    仕様最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)セット内容本体、支柱×2、USB充電ケーブル長さ(mm)(支柱)1本使用時:96、2本使用時:187寸法(mm)縦76×横44×高さ36質量(g)205(内蔵充電池込み)電源充電池2000mAh3.7V内蔵方式充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)素材ABS/アルミ防水保護等級IP44音量(dB)最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動
  • 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業

    超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

    福農産業
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック)

    ねこちゃんしないで

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
    用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
  • ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ コンパル

    ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ

    コンパル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    質量(g)250寸法(cm)H8.5×W16×9.5対象動物ねずみ
  • 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション

    警備庁24時レンジャー5

    和コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
    用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。仕様実用新案:登録済み材質本体:樹脂、支柱:アルミ全長(mm)本体+設置杭467迷彩色センサーPANASONIC製センサー保護等級IP44本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本周波数範囲9kHz~46kHz保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬感知距離(m)10発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
  • 超音光ロボ アニバリ君 インテリムジャパン

    超音光ロボ アニバリ君

    インテリムジャパン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
    用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
  • 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業

    防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

    福農産業(1件のレビュー)
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランド

    ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない

    デジタルランド
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
    用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
  • 携帯防獣ガードライト センター商事

    携帯防獣ガードライト

    センター商事
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
    用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350
  • ネズミ撃退器 サイエルインターナショナル

    ネズミ撃退器

    サイエルインターナショナル
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。
    材質ABS寸法(mm)94×145×74質量(g)約181電源(V)AC100-240(PSE準拠)消費電力(W)最大9超音波仕様20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
  • 乾電池式 ネズミ撃退器 ダブルスピーカー セーブインダストリー

    乾電池式 ネズミ撃退器 ダブルスピーカー

    セーブインダストリー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので設置場所を選びません。ネズミ撃退器に乾電池式が新登場!軽くて小さいので、ネズミが住みつく屋根裏など持ち運ぶのに大変な場所でも、ラクラク設置出来ます。屋内であれば、どんなところでも使用可能。気になる所に置けばOK!乾電池式(乾電池別売)なので、設置場所を選びません。ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。強力超音波でネズミを驚かせます。ダブルスピーカーとスピーカーの部分を丸みにした形状で、放射角度は、約160度。切り替えスイッチで、暗くなると超音波が出るナイトセンサー機能と、常時超音波が出る機能の切り替えができます。※最大有効範囲:約50坪。有害なものが発生しないので、お子様・ペットや食品に対しても安全です。電気製品にも無害です。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)140×86×90ホワイト対象動物ネズミ
  • 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション

    害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

    和コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
    用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
  • 獣害対策装置 大阪ツーワイ

    獣害対策装置

    大阪ツーワイ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×110×150質量(g)530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1.2周波数約10~16kHz音圧96dB適合床面積100坪アズワン品番2-4140-01対象動物害獣
  • ねずみ駆除器(超音波式) エスコ

    ねずみ駆除器(超音波式)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
    コード長さ(cm)180
  • ガーデンバリア ユタカメイク

    ガーデンバリア

    ユタカメイク
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。 どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
    質量(g)320本体寸法(mm)95×42×137対象動物ネコ音声出力18~23kHz
  • 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進)

    充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器

    DS(大進)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。
    用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。付属品専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書寸法(mm)100×300×100質量(g)286電源DC5V/0.4Aモード切替モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB充電時間(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500センサー感知範囲6~8m / 最大約220°
  • モグラにげ~る アルミタイプ TAKAGI(高儀)

    モグラにげ~る アルミタイプ

    TAKAGI(高儀)
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
    用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
  • ネズミ撃退器ラットリペラーNEO GLOBAL&LOCAL

    ネズミ撃退器ラットリペラーNEO

    GLOBAL&LOCAL
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBアダプター周波数(Hz)超音波:30000~60000音圧レベル(dB)最大:130サイズ(mm)140×70×85
  • ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH

    ソーラー式モグラ撃退器 強力型

    KENOH
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソーラー式 モグラ撃退器 KENOH

    ソーラー式 モグラ撃退器

    KENOH(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001 共福産業

    ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001

    共福産業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
    用途農作物を荒らすモグラ対策に。材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約470周波数(Hz)約400電源単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)使用範囲約150(m2)振動(周期)49秒(4秒作動)使用範囲(m)(半径)約7対象動物モグラ
  • ソーラーもぐらブロック2P センター商事

    ソーラーもぐらブロック2P

    センター商事
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。 約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
    材質ABS周波数(Hz)約800~1000消費電力(W)0.09電源充電池適合範囲半径約5~10m本体質量(g)約225バッテリー1.2V、800mAh使用時間約3日(満充電時/使用環境による)定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44音量(dB)最大出力:約20~30対象動物もぐら、ヘビ本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式