カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCパーツ
          • PCケース

PCケース :「HDD」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
  • Micro-ATXケース SHARKOON

    Micro-ATXケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    10,390税込11,429
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)ケース形状タワー質量(kg)5.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450サイドパネルアクリルI/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
  • ミドルタワーケース ssupd

    ミドルタワーケース

    ssupd
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。
    仕様●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm質量(kg)10.5素材強化ガラス、スチール、プラスチック対応マザーボードMini-ITX/Micro-ATX/ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(クリア)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    透過型ミラーガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(ミラー)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
    仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
  • COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル

    COOLER MASTER
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    ・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
    その他製品名:MasterBox CM695 TG寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)46.6型番CM695-KG5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
  • COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル

    COOLER MASTER
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    ・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
    その他製品名:MasterBox CM695寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)47型番CM695-KN5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
  • 3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ブラック O11VMX LIAN LI

    3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ブラック O11VMX

    LIAN LI
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。
    材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウムブラック外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5
  • 3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ホワイト O11VMW LIAN LI

    3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ホワイト O11VMW

    LIAN LI
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。
    材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウムホワイト外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    湾曲一体ガラスを採用した継ぎ目のないピラーレスのミドルタワーケースです。 PCの約半分が開かれているので、発光パーツだけでなく全てのパーツやレイアウトを楽しみめます。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 高温化が著しいグラフィックボードに底面から直接外気を送り、熱移動に準じた上方や背面からの排気によって効率的な冷却を実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。 マザーボード裏の配線スペースへのアクセスを考慮した各所の開口部、ケーブル集約に便利なスリッドを配しました。 底面の電源搭載部や3.5インチベイ、マザーボード裏の2.5インチベイへのアクセスも容易です。 拡張性とメンテナンス性に配慮した設計です。 ガラスパネルは全面底部のネジ1つと、要所に配した樹脂製の凹凸パネル出の固定なので、着脱が容易です。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(湾曲一体型)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×456×465(背面突起部、約10含まず)対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    7,998税込8,798
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・ Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・ 2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・ マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
  • SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,098税込8,908
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
    仕様【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm材質メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー電源オプション装備PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-DTX, Mini-ITX拡張スロット数2対応ラジエター【前面】120mm / 140mm x 1冷却システム【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性ありドライブベイ【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
    仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワーホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
  • ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック)

    ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース

    OWLTECH(オウルテック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
    付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネルホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    18,000税込19,800
    1個
    6日以内出荷
    最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
    仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2材質スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
  • PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PCケース(スリム型ITX)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
    寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITXブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
    仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    34,900税込38,390
    1個
    6日以内出荷
    2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
    仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール質量(kg)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    27,880税込30,668
    1個
    6日以内出荷
    従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
    仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)14.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
  • MicroATXケース LIAN LI

    MicroATXケース

    LIAN LI
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
    材質スチール質量(kg)5.05寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321.5×194×443ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm対応寸法(mm)【ラジエーターサポート】(サイド):240/280/360【ラジエーターサポート】(トップ):240/280/360対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイトレイ:2.5インチSSD×2、底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
    仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
  • MicroATXピラーレスケース LIAN LI

    MicroATXピラーレスケース

    LIAN LI
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
    材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチックブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
  • PCケース SHARKOON

    PCケース

    SHARKOON
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。
    適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。
    仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 フロントパネルにはシックなデザインのウォールナットを採用しました。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 冷却性能においてもさまざまなオプションを選択でき、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。
    仕様●ドライブベイ(トレイ):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(底面):2.5インチSSD、又は3.5インチHDD●ファンサポート(サイド):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●対応電源:ATX/SFX/SFX-L材質スチール/ウォールナット質量(kg)5.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×194×321.5I/OポートUSB 3.1 Gen.2 Type-C、USB3.0×2、Mic、HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
    仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル質量(kg)4.68材料スチール、プラスチックサイズ(mm)W206×H487×D404I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
  • Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) LIAN LI

    Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース)

    LIAN LI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、フロントにインフィニティミラーを採用し、奥行きのある光の演出を実現します。さらにARGBファンとワイヤレス制御機能を組み合わせることで、従来のPCケースにはない魅せるライティング体験を提供します。標準で140mm ARGBファン×2(フロント)と120mm ARGBファン×1(リア)を搭載しました。 内蔵コントローラーおよび専用ソフトウェア「L-Connect 3」により、ファン制御とライティングをシームレスに統合管理できます。また、最大360mmラジエーターに対応する拡張性と、多数のファン搭載オプションにより、M-ATXサイズながらATXクラスの冷却性能を実現。コンパクトさとハイパフォーマンスを両立しています。さらに、バックコネクト対応M-ATXマザーボードに対応し、ケーブルを背面に集約したクリーンなビルドが可能。内部の美しさとエアフロー効率を同時に高めます。
    仕様●ダストフィルター:1×ボトム●ドライブベイ(サイドSSDブラケット):2×2.5インチSSD●ドライブベイ(ボトム):2×2.5インチSSDまたは1×3.5インチHDD+1×2.5インチSSD●ドライブベイ(マザーボードトレイ裏):1×2.5インチSSD●拡張GPUカードスペース制限:長さ400mmまで●対応電源(サイズ):ATX(奥行200mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック質量(kg)8.4ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×221.5×443.9対応マザーボードバックコネクトM-ATX/M-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
    仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)材質スチール/4mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)4.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
    適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
    ケース形状タワーサイズD403.4×W212×H534mm質量(g)10.65kg範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITXドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
    仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
    仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)7.31電源対応:ATX高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
    仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
  • ミドルタワーPCケース SHARKOON

    ミドルタワーPCケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    「S25-V2」は、5.25インチベイを備えたクリーンデザインのミドルタワーPCケースです。 サイドパネルはクローズド仕様で、業務用途など「内部を見せない」運用にも適しています。 さらに、5.25インチベイを取り外すことでトップに360mmラジエーターを搭載できるほか、E-ATXまでのマザーボードにも対応します。 「S25-Silent」は、両側板・フロントパネル・トップパネルに防音マットを内蔵し、動作中のノイズを効果的に低減します。 両モデルとも、フロントI/OにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを装備し、周辺機器への接続性を高めています。 落ち着いた外観を持つS25-V2は、機能性と柔軟性に重点を置きつつ、幅広いセットアップに対応します。 チャンバー構造のレイアウトにより、最新のハードウェアを十分に収納できるスペースが確保されています。 S25-V2には、120mm PWMファンが2基あらかじめ搭載されており、最大7台のファンを設置可能です。 さらに、360mmラジエーターの取り付けに対応しており、高性能システムにも対応可能な冷却オプションを提供します。 前面に5.25インチの外付けドライブベイがあり、対応ドライブやアクセサリーの実用的な拡張オプションを提供します。 5.25インチドライブが必要というような業務用途にうってつけのケースと言えるでしょう。 I/OパネルにはUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートと2つのUSB 3.0ポートが装備されており、最新の周辺機器への迅速かつ便利なアクセスが可能です。 S25-V2は、5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードにも対応が可能です。 また、上部のスペースにも空間が出来ることで、トップにも360mmラジエーターが搭載可能となり、フロントとトップのデュアルラジエーターが可能となります。
    寸法(mm)ファン搭載ラジエーター高さ制限:60ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×220×488I/Oポート(外部)USB 3.2 Gen.2 Type-C×1/USB 3.0Type-A×2/Audio in/out拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×4フォームファクタExtended ATX(5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードも搭載可能 ) /ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れており、白いバージョンはエレガントな白とグレーのグラデーションになっています。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
    仕様●CPUクーラー制限:高さ164mmまで●GPU制限:長さ408mmまで●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワーブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×304×464.5ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
    仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)材質スチール、4.0mm強化ガラスケース形状タワー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7
  • Micro-ATXケース XASTRA

    Micro-ATXケース

    XASTRA
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネル上部とI/Oポート部にSSSクラスの高級牛革をあしらい、さらにアルミ製2mmフロントパネルを採用した高級感あふれるラグジュアリーモデルです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
    仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)、アルミパネル(2.0mm厚)、牛革(2.0mm厚)ケース形状タワー質量(kg)12.55寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)電源ATX(搭載可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500クリアランス(mm)220対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング
PCケース