絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(215)
  • サンワサプライ(166)
  • シャープ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • SONY(ソニー)(130)
  • TCL(117)
  • エレコム(116)
  • REGZA(98)
  • Hisense(ハイセンス)(94)
  • ナカバヤシ(84)
  • サンワダイレクト(74)
  • スタープラチナ(70)
  • SDS(66)
  • ホームテイスト(63)
  • オーロラ(57)
  • アイリスオーヤマ(54)
  • LG(54)
  • NEC三菱(50)
  • StarTech.com(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
  • ソーラーテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ソーラーテレビリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
  • 3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
    材質ABS色ホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
  • ナイトライトテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライトテレビリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付き。メーカー独自機能4ボタン搭載。テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。再設定不要のバックアップ機能搭載
    仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABS色ブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
  • 抗菌リモラップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    抗菌リモラップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    リモコンを家庭用ドライヤーで簡単にラッピング。リモコンを清潔に管理できます。
    材質PET色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)110×310適合サイズ(mm)リモコン(目安):横+厚さ=60~100/縦+厚さ=~270
  • 2.3インチ防水ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2.3インチ防水ワンセグテレビ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    約100gの軽量・ポケット収納サイズで持ち運びに便利です。屋外やお風呂でも安心して使える高い防水性能(IPX6)ACアダプター(市販別売)でも充電が可能です。
    用途約100gの軽量・ポケット収納サイズで持ち運びに便利なワンセグテレビ付属品USB/MicroUSBケーブル約1m(充電用)・立て置き用スペーサー×4・取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC質量(g)約100(付属品除く)出力スピーカー:口径30mm/1W/8Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンテナ収納時)約116×14×60バッテリーリチウムイオンポリマー(交換不可)電池寿命(時間)約500回充電可能バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)800端子充電:Micro-USB端子(DC5V600mA)出力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ端子防水性IPX6(耐水形)送受信周波数(MHz)ワンセグTV:470~770、FMラジオ:76~108、AMラジオ:522kHz~1710kHz発売年2014

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ