2.3インチ防水ワンセグテレビ
約100gの軽量・ポケット収納サイズで持ち運びに便利です。屋外やお風呂でも安心して使える高い防水性能(IPX6)ACアダプター(市販別売)でも充電が可能です。
- 用途
- 約100gの軽量・ポケット収納サイズで持ち運びに便利なワンセグテレビ
- 付属品
- USB/MicroUSBケーブル約1m(充電用)・立て置き用スペーサー×4・取扱説明書(保証書付)
- 材質
- ABS、PC
- 質量(g)
- 約100(付属品除く)
- 出力
- スピーカー:口径30mm/1W/8Ω
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (アンテナ収納時)約116×14×60
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー(交換不可)
- 電池寿命(時間)
- 約500回充電可能
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 800
- 端子
- 充電:Micro-USB端子(DC5V600mA)
- 出力端子
- Φ3.5mmステレオミニプラグ端子
- 防水性
- IPX6(耐水形)
- 送受信周波数(MHz)
- ワンセグTV:470~770、FMラジオ:76~108、AMラジオ:522kHz~1710kHz
- 発売年
- 2014
- 内容量
- 1個
注意
※USB出力DC5V600mA以上のもの、要USBポート。※防水性能はJIS防水保護等級IPX6(耐水に対する保護等級)に準拠。あらゆる方向からの強い噴水流によっても本体機能を保ちます。
※イヤホンは別売りです。
テレビ の新着商品
カテゴリ


















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)






