絞り込み
ブランド
  • SDS
  • HAMILeX(ハミレックス)(125)
  • サンワサプライ(69)
  • ホームテイスト(59)
  • スタープラチナ(48)
  • SONY(ソニー)(41)
  • REGZA(39)
  • TCL(38)
  • エレコム(36)
  • サンワダイレクト(35)
  • ナカバヤシ(33)
  • シャープ(32)
  • StarTech.com(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
  • オーロラ(26)
  • フジパーツ(23)
  • WALL(22)
  • マックステル(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタワーレギュラー SDS

    モニタワーレギュラー

    SDS
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    付属品TV取付ネジ、組立工具仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本材質スチール質量(kg)24ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
  • 天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS

    天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50

    SDS
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
    工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
    付属品TV取付ネジ仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
  • 天吊金具 パイプ 1150mmタイプ  FCH-P115 SDS

    天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面サイネージスタンド SDS

    両面サイネージスタンド

    SDS
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
    サイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
  • ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き

    SDS
    229,800税込252,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
  • コンパクトサイネージスタンド ロータイプ SDS

    コンパクトサイネージスタンド ロータイプ

    SDS
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    用途店舗付属品TV取付ネジ仕様チルト調整不可材質スチール幅(mm)500質量(kg)12.5ブラック高さ(mm)719奥行(mm)500取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能保証期間1年中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
  • ウィンドウサイネージスタンド SDS

    ウィンドウサイネージスタンド

    SDS
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
    材質スチール幅(mm)500質量(kg)26ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1445奥行(mm)250耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
  • 省スペースハイポジションスタンド SDS

    省スペースハイポジションスタンド

    SDS
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)1906奥行(mm)410取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
  • ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDS

    ハイタイプスタンド FSA-HT50

    SDS
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • ワークスタンド  FRA-WS20 SDS

    ワークスタンド FRA-WS20

    SDS
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
    付属品TV取付ネジ仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
  • ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS

    ミドルタイプスタンド FSA-MT50

    SDS
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-MT50質量(kg)34.5ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS

    突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

    SDS
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
    付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
  • 天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ  FOP-PJ100 SDS

    天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。
    材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊金具 パイプ 400mmタイプ  FCH-P040 SDS

    天吊金具 パイプ 400mmタイプ FCH-P040

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の400mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P040質量(kg)2ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×548×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】400 / 450 / 500 / 550 / 600高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊金具 パイプ 650mmタイプ  FCH-P065 SDS

    天吊金具 パイプ 650mmタイプ FCH-P065

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の650mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P065質量(kg)2.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×798×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】650 / 700 / 750 / 800 / 850高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊金具 パイプ 900mmタイプ  FCH-P090 SDS

    天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDS

    コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15V

    SDS
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    付属品TV取付ネジ仕様チルト調整:不可材質スチール幅(mm)480質量(kg)12.5ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能奥行(mm)480耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43上下角度調整なし
  • 壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンド SDS

    壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンド

    SDS
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    仕様対応インチ数:37~55耐荷重(kg)35対応インチサイズ37~55
  • 自立型ウィンドウサイネージスタンド  DS-GF35 SDS

    自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
    付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可材質スチール質量(kg)45ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連壁掛け金具 SDS

    3連壁掛け金具

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷
    ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
    付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーシングスタンド 縦型 SDS

    ケーシングスタンド 縦型

    SDS
    219,800税込241,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーシングスタンド 横型 SDS

    ケーシングスタンド 横型

    SDS
    259,800税込285,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチールブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
  • ケーシングスタンド 横型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 横型 キャスター付き

    SDS
    269,800税込296,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
  • デザインミーティングスタンド SDS

    デザインミーティングスタンド

    SDS
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    耐荷重(kg)30対応インチサイズ32~50
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ 43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)600質量(kg)24、STB収納スペース:5ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350奥行(mm)420耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320
  • ミーティング用ディスプレイスタンド  MT-D30 SDS

    ミーティング用ディスプレイスタンド MT-D30

    SDS
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。
    耐荷重(kg)30対応インチサイズ32~50
  • 壁掛けプラス スタンダード  WM-T45-440P SDS

    壁掛けプラス スタンダード WM-T45-440P

    SDS
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
    耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~60
  • 縦横回転ユニットプラス  OP-TU21 SDS

    縦横回転ユニットプラス OP-TU21

    SDS
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット 55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。同メーカーのテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
    耐荷重(kg)45対応インチサイズ55~75インチ
  • 壁掛けプラス ラージ  WM-S80-860P SDS

    壁掛けプラス ラージ WM-S80-860P

    SDS
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    超大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 65~85インチの超大型ディスプレイ(80kgまで)を搭載可能にした壁掛け金具。壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することができます。
    耐荷重(kg)80対応インチサイズ65~85
  • フラットベーススタンド  DS-F45 SDS

    フラットベーススタンド DS-F45

    SDS
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。 43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)700質量(kg)27ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1415奥行(mm)620耐荷重(kg)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620棚板耐荷重(kg)5中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400アンカー穴(mm)Φ12.5 4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ43~65上下調整0°/5°アンカーピッチ(mm)W610×D520
  • 上下2面取付用スタンド SDS

    上下2面取付用スタンド

    SDS
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド 推奨搭載サイズ43~55インチ対応。 大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)33ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き中心高さ(mm)画面:~1750取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400液晶モニター2台適合モニターサイズ43~55高さ調節無段階調整
  • MH-6070専用カメラスタンド SDS

    MH-6070専用カメラスタンド

    SDS
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    MH-6070専用オプション テレビ会議システムで使用する専用カメラを載せるためのカメラテーブルです。
    付属品取付ネジ材質スチール幅(mm)300質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)320奥行(mm)270耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×320×270テーブル寸法奥行(mm)270テーブル寸法幅(mm)300調整方式カメラテーブル高さ調整 20mmピッチ 8段階調整/カメラテーブル前後調整 25mmピッチ 3段階調整
  • 超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付) SDS

    超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付)

    SDS
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。 広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。 またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
    用途デジタルサイネージ付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)1160質量(kg)90ブラック奥行(mm)820取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)5まで中心高さ(mm)1150~1800収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整棚板あり棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250ディスプレイサイズ(目安)70~100
  • イーゼルスタンド 32インチ用 SDS

    イーゼルスタンド 32インチ用

    SDS
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)400質量(kg)6.5ブラック高さ(mm)940奥行(mm)491取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)32インチキャスターの有無あり
  • 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS

    卓上型業務用ディスプレイスタンド

    SDS
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
  • 壁掛け金具 角度調整モデル SDS

    壁掛け金具 角度調整モデル

    SDS
    50,980税込56,078
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。
    付属品TV取付ネジ材質スチールブラック高さ(mm)275奥行(mm)80上下調整あり
  • 壁掛け金具 角度固定モデル SDS

    壁掛け金具 角度固定モデル

    SDS
    41,980税込46,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    角度固定のため、目線の高さ程度の設置に向いています。
    付属品TV取付ネジ材質スチールブラック
  • 壁掛け金具 簡易モデル □200 SDS

    壁掛け金具 簡易モデル □200

    SDS
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    43インチ以下のディスプレイに対応 4°のチルト調整が可能です。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)260質量(kg)2ブラック高さ(mm)250奥行(mm)35取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)上下調整あり
  • 折りたたみスタンド SDS

    折りたたみスタンド

    SDS
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)810質量(kg)27ブラック奥行(mm)680取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ