絞り込み
ブランド
  • ピーナッツクラブ
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(871)
  • audio-technica(573)
  • Jabra(519)
  • オーム電機(491)
  • サンワサプライ(322)
  • フジパーツ(314)
  • JVC(ビクター)(309)
  • SONY(243)
  • PGA(198)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • RS PRO(154)
  • ラディウス(149)
  • ELPA(143)
  • EPOS | SENNHEISER(142)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(140)
  • AZLA(アズラ)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • 東芝(114)
  • Plantronics(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラオケもできるBluetoothスピーカー ピーナッツクラブカラオケもできるBluetoothスピーカーピーナッツクラブ
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
ダイヤル式ワイヤレススピーカー ピーナッツクラブダイヤル式ワイヤレススピーカーピーナッツクラブ
取扱い終了
テレビやスマホの音量を手元でダイヤル調節できるワイヤレススピーカー。手元で操作しやすいダイヤル式です。ダイヤルを回すことで直感的に音量を調節できるから楽々快適。本体にはマイク機能が内蔵されちるからハンズフリーで通話もできます(あらかじめ本体と使用する電話機をペアリングしてください)Bluetooth機能のないテレビに付属のBluetooth送信機を取付ればスピーカーに音声を飛ばすことができます。送信機には接続先の機器を確認できる液晶ディスプレイ付き。
仕様検索デバイス名:LITHON SP-41質量(g)スピーカー本体:360、Bluetooth送受信機:20電源DC3.7Vリチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー本体:15×5×7.5、Bluetooth送受信機:8.2×1.35×2.95スピーカーモノラルスピーカーパッシブラジエーター型、スピーカー口径43mm、最大出力5W、インピーダンス:4ΩBluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2伝送距離約10m(環境や条件により異なる)周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP【Bluetooth送受信機】送信時(TX):A2DP、受信時(RX):A2DP、AVRCP、HFP
2.4Gウェアラブルスピーカー ピーナッツクラブ2.4Gウェアラブルスピーカーピーナッツクラブ
取扱い終了
有線スピーカーとほぼ変わらない速度でテレビ音声が耳元へ届く!超低遅延無線の肩にかけるワイヤレススピーカー。本体の首元が柔らかく曲がるので装着が楽。テレビゲームでもスポーツ中継でも音楽や映画でも肩にかけたスピーカーが耳元をサウンドで包み込み臨場感のあるサウンドが楽しめます。洗い物や調理中に聞き取りにくい音を耳元で聞けたり、静かな環境が欲しい時でも耳元では音が楽しめたり。幅広いシーンでご利用いただけます。
仕様送信機情報:USB電源、通信方式:低遅延無線、同時接続台数:複数台OK、対応プロファイル:A2DPセット内容ウェアラブルスピーカー、送信機、オーディオケーブル、USBケーブル(Type-AtoC)×2質量(g)約210電源DC3.7V内蔵リチウムイオン充電池100mAh通信方式低遅延無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×18.5×4.5スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、Φ28mmスピーカー口径×2、最大出力3W×2、インピーダンス:8Ω連続再生時間約10時間(充電時間約4時間)※使用状況・環境により異なる伝送距離約30m※使用状況・環境条件などにより異なる周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯
TV用ワイヤレススピーカー ピーナッツクラブTV用ワイヤレススピーカーピーナッツクラブ
取扱い終了
テレビの音声を手元で聴ける♪より聴き取りやすく再生できる「はっきり音声」機能を搭載し、テレビのボリュームを上げすぎることなく手元で聞こえるから家族や近隣へ迷惑をかけずテレビが楽しめます。付属のBluetooth送信機を使ってワイヤレスで楽しむ他、付属の有線オーディオケーブルで繋いでもOK。大きくわかりやすいシンプルボタンで操作も簡単です。
仕様検索デバイス名:LITHON SP-39付属品本体、Bluetooth送信機、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(3m)、オーディオケーブル(0.8m、5m)質量(g)650電源DC3.7Vリチウムイオン電池1500mAh対応メディアmicroSD・microSDHC(~32GB)、対応フォーマット:mp3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×13.5スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、スピーカー口径Φ40mm×2、最大出力5W×2、インピーダンス:4ΩBluetoothスピーカー本体:Ver.5.1class2/送信器:Ver.5.1class2伝送距離約10m(環境や条件により異なる)周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ