Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2消費電力5mW接続3.5mmマイクロホン100~10KHz包装形態カラー・ボックスコントロール再生、停止相対湿度85%(最小)、30%(最大)周波数範囲100~20KHz音圧レベル(dB)110梱包質量(g)50各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMCインピーダンス(Ω)32ドライバタイプΦ9mmオーディオ入力5mW最大動作温度(℃)-10最小動作温度(℃)50
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセットレノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
ヘッドホンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥1,758¥1,598
フォノケーブルaudio-technica税込¥16,478¥14,980
VMカートリッジaudio-technica税込¥9,898¥8,998