絞り込み
ブランド
  • NAGAOKA
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(245)
  • audio-technica(241)
  • オーム電機(206)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(101)
  • SONY(101)
  • PGA(91)
  • RS PRO(90)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • エスコ(57)
  • ラディウス(57)
  • サンワダイレクト(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(49)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • Bluetooth(6)
  • USB Type-C(1)
  • その他(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(6)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
ハイレゾ音源
  • 対応(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(3)
コード長さ(m)
  • 1.2(2)
1.2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKAアルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
LPジャケットカバー NAGAOKALPジャケットカバーNAGAOKA(10件のレビュー)
1,288税込1,417
1セット(30枚)
当日出荷
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン NAGAOKA24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。
接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
レコードスプレー クリアトーン558 NAGAOKAレコードスプレー クリアトーン558NAGAOKA(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1本
当日出荷
アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
LPレコード内袋 NAGAOKALPレコード内袋NAGAOKA(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(50枚)
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
レコード針クリーナー ハイクリーン801/2 NAGAOKAレコード針クリーナー ハイクリーン801/2NAGAOKA(2件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載NAGAOKA(2件のレビュー)
5,436税込5,980
1個
当日出荷から8日以内出荷
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6
バナナプラグ NAGAOKAバナナプラグNAGAOKA
1,488税込1,637
1個
当日出荷
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKANAGAOKA レコードクリーナーNAGAOKA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部本体質量(g)約40※ケース収納時アズワン品番64-4371-08
防水ワイヤレススピーカー NAGAOKA防水ワイヤレススピーカーNAGAOKA
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月入力端子AUX、microSDカードスロット再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大15時間通信可能距離(m)約10まで防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間オーディオ出力5W充電端子USB TYPE-C対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大5
TYPE-Cイヤホン NAGAOKATYPE-CイヤホンNAGAOKA
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKATYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジングNAGAOKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKANAGAOKA EPジャケットカバーNAGAOKA(2件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
LP/EPレコードスタンド NAGAOKALP/EPレコードスタンドNAGAOKA
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。 折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。 盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。 角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。
用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として材質ABS質量(g)78.9収納時寸法(mm)184×25×33
インイヤー型TYPE-Cイヤホン NAGAOKAインイヤー型TYPE-CイヤホンNAGAOKA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
イヤーカフ型イヤホン NAGAOKAイヤーカフ型イヤホンNAGAOKA
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
Bluetooth接続対応 USBスピーカー NAGAOKABluetooth接続対応 USBスピーカーNAGAOKA
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。 USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。
付属品取扱説明書兼保証書質量(g)382電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)最大出力(W)実用10(5W+5W)本体寸法(mm)265×70×62対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)接続可能距離:約10mまでインピーダンス再生周波数帯域(Hz)60-20000ケーブル長(cm)130音圧感度(dB)70スピーカーサイズ(mm)40対応コーデックSBC
レコードクリーニング3点セット NAGAOKAレコードクリーニング3点セットNAGAOKA(1件のレビュー)
2,545税込2,800
1個
8日以内出荷
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能! 好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。 本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253パッケージサイズ(mm)150×135×65
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
インイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAインイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーションブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴・シンプルなデザイン・蒸れにくい快適な着け心地・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース・約29gの軽量で持ち運びが簡単・Bluetooth6.0対応・マイク内蔵
Type-C USBオーディオミキサー NAGAOKAType-C USBオーディオミキサーNAGAOKA
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
「M-SMIX1」は、初めてライブ配信を行う方にも使いやすいTYPE-C USBオーディオミキサーです。PC・スマートフォン・ゲーム機へのプラグアンドプレイで使用ができ、重量355g、寸法17×13.5×4cmの軽量コンパクト設計のため置き場所に困らず使用できます。また、専用ドライバーのインストールなど難しいセットアップは不要でギターやマイクをつないですぐに使用できます。「M-SMIX1」はTYPE-C、LINE IN、LINE OUT、HEADPHONE、HEADSET、XLR/6.35mmの豊富な入出力インターフェースに加え、マイク、ミュージック、ヘッドホン3系統のフェーダーコントロールやミュートスイッチを搭載しています。パッド部分にはボイスチェンジ、エレクトリック、デノイズ、カラオケ、ボリュームシェイパーなどの音声エフェクトに加え、ライティングパターン変更や48V給電、ループバック、録音した音声を呼び出すカスタムスイッチを搭載しライブ配信をサポートします。
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間
グラシン紙 LPレコードインナースリーブ NAGAOKAグラシン紙 LPレコードインナースリーブNAGAOKA
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
LP盤サイズのグラシン紙製のインナースリーブ 一般的なビニール製のレコードスリーブに収納した際、経年や保管状態などでレコード盤に致命的なノイズとなるビニール焼けが発生する事があります。 グラシン紙は防湿、防油、防カビ、耐摩耗性に優れているため大切なレコードの長期保管に最適です。 フタ付きのため、レコード盤を綺麗に収納する事ができ、ホコリなどがスリーブ内に混入する事を防ぎます。 また、開口部にマチを付けており、レコード盤の出し入れの際にキズが付きにくいように配慮されております。 品質にこだわり全行程を日本国内で行っております。
質量(g)約82入数(枚)10パッケージサイズ(mm)約(W)310×(H)310×(D)2
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月
LPレコードラベル保護プロテクター NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクターNAGAOKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル厚さ(mm)5.7直径(Φmm)116質量(g)182
レコードスプレー スタットバン562 NAGAOKAレコードスプレー スタットバン562NAGAOKA
2,000税込2,200
1本
8日以内出荷
レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-39
ボーカル用ダイナミックマイク L NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク LNAGAOKA
1,988税込2,187
1個
8日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
レコード用マイクロWETブラシ NAGAOKAレコード用マイクロWETブラシNAGAOKA
3,000税込3,300
1個
8日以内出荷
メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21接続方式Bluetoothバージョン 5.0適合機器スマートフォン、タブレット再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)102待機時間最大240時間イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8接続長(m)~10
NAGAOKA クロス NAGAOKANAGAOKA クロスNAGAOKA
800税込880
1個
8日以内出荷
超極細繊維で編み込まれた特注ニット構造により高い吸水性と吸着力を実現。 レーザー加工により、クロス本体切断面から自己発塵を最小限に抑えています。 (使用方法) レコードクリーニング液もしくは別売のSPW01をクロスに吹き付け、適度な大きさに折りたたみ、軽く押しつける程度の力で音ミゾに沿って拭き取ってください。 2枚入りなので液を吹き付けるクロスと仕上げ用クロスを分けて使用するとより効果的です。クロスが茶色く汚れてきたら水洗いは可能ですが、出来るだけ早めの交換をお勧めいたします。
寸法(cm)23×23質量(g/枚)10アズワン品番64-4371-11
NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKANAGAOKA レコードクリーナーNAGAOKA
1,800税込1,980
1個
8日以内出荷
ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90質量(g)40(収納ケース含む)アズワン品番64-4371-09
NAGAOKA レコードスプレー NAGAOKANAGAOKA レコードスプレーNAGAOKA
1,500税込1,650
1個
8日以内出荷
セット内容パッキン×2、ねじ部保護パーツ×2アズワン品番64-4371-10
ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKAハイレゾ対応イヤホンNAGAOKA
1,188税込1,307
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
EPアダプター NAGAOKAEPアダプターNAGAOKA
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷
アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37
SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ NAGAOKASPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプNAGAOKA
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」NAGAOKA
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ高音質AACコーデック対応
仕様日本語ガイダンス付き付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
インイヤー型片耳インカムイヤホン NAGAOKAインイヤー型片耳インカムイヤホンNAGAOKA
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応通話拒否/リダイヤル機能通話最大12時間2台同時接続
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12
Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ NAGAOKAΦ3.5mmオーディオ変換アダプタNAGAOKA
999税込1,099
1個
8日以内出荷
「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
MPモノラルカートリッジ NAGAOKAMPモノラルカートリッジNAGAOKA
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
世界初となるMP型モノラルカートリッジモノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6~0.7milのスタイラスチップが主流になっております。「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば~50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。
仕様カンチレバー:アルミニウム合金、カートリッジ自重(g):6.5、適正針圧:1.5~2.0g(JN-PMONO 0.7E)、2.0~2.5g(JN-PMONO 1.0E)、針先:0.4×0.7mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 0.7E)、0.5×1.0mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 1.0E)セット内容カートリッジ本体、針カバー、カートリッジケース、付属セット(シェル取付ねじ、ワッシャー、ナット、ドライバー)、取扱説明書出力4.0mV周波数特性20~20000Hz負荷抵抗47kΩ負荷容量100pF
ボーカル用ダイナミックマイク P NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク PNAGAOKA
3,480税込3,828
1個
8日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ