絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(3)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(246)
  • audio-technica(231)
  • エレコム(219)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(160)
  • フジパーツ(149)
  • AZLA(アズラ)(118)
  • SONY(ソニー)(108)
  • サンワサプライ(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(94)
  • RS PRO(90)
  • ELPA(86)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(71)
  • サンワダイレクト(60)
  • JVC(52)
  • 長塚電話工業所(49)
  • ラディウス(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ折畳みデスクフック JTT

    アルミ折畳みデスクフック

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
  • ステレオミニジャック 2分配コネクタ JTT

    ステレオミニジャック 2分配コネクタ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷
    1つのイヤホンジャックを2台のイヤホンで共有
    ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、3.5mmステレオミニジャック
  • 密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ JTT

    密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
    ケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
  • 密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ JTT

    密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷
    爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
    ホワイトケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
  • hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT

    hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン

    JTT
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
    付属品イヤーピース×4周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)32±15%接続端子3.5mm /4極リモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)12イヤホン形状カナル型内蔵マイクマイク搭載
  • 4極ステレオミニ L型変換コネクタ JTT

    4極ステレオミニ L型変換コネクタ

    JTT
    509税込560
    1個
    10日以内出荷
    4極ステレオミニジャックの向きを90度変更
    ブラック端子4極ステレオミニプラグ、4極ステレオミニジャック
  • イルミネーションサウンドBAR JTT

    イルミネーションサウンドBAR

    JTT
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド 口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。 省電力で便利なUSB給電式 電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。 ※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。 3.5mmオーディオプラグ スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。 カラフルで美しいLEDイルミネーション LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。 TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
    寸法(mm)約380×65×70質量(g)約530出力(W)6(3×2)電源USB給電式(5V/1A)騒音値(dB)≧75入力端子3.5mmオーディオプラグ(ステレオ)スピーカーΦ40mm×2基ケーブル長(cm)約80インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)80-18K
  • アルミダブルデスクフック JTT

    アルミダブルデスクフック

    JTT
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。 活用度広がるダブルフックタイプ 1フックあたり耐荷重5kg アルミ材質でスタイリッシュ 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
    寸法(mm)約113×30×97質量(g)約160耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)適合厚さ(mm)天板:45まで
  • アルミデスクフック&カップホルダー JTT

    アルミデスクフック&カップホルダー

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。 便利なカップホルダー装備 耐荷重5kgのデスクフック スタイリッシュで高品質なアルミ仕様 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
    寸法(mm)約120×83×91質量(g)約185耐荷重(kg)最大5適合径(Φmm)カップ:70適合厚さ(mm)天板:45まで
  • 3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ JTT

    3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ

    JTT
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
    ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
  • ステレオ - ステレオミニ変換プラグ JTT

    ステレオ - ステレオミニ変換プラグ

    JTT
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    イヤホンプラグの口径を変換
    ゴールド端子3.5mmステレオミニプラグ、標準ステレオジャック
  • AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット JTT

    AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット

    JTT
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    極薄シリコン素材で付け心地がアップ。 装着したまま充電ケースに収納可能。
    対応機種AirPods 1st/2nd入数2ペア4個セット

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ