絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(871)
  • audio-technica(573)
  • Jabra(519)
  • オーム電機(491)
  • サンワサプライ(322)
  • フジパーツ(314)
  • JVC(ビクター)(309)
  • SONY(243)
  • PGA(198)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • RS PRO(154)
  • ラディウス(149)
  • ELPA(143)
  • EPOS | SENNHEISER(142)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(140)
  • AZLA(アズラ)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • 東芝(114)
  • Plantronics(114)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
1.7・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミングヘッドセット REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセットREDRAGON(レッドラゴン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15
ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4
RGB USB電源 横置型バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 横置型バースピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A)質量(g)710保証期間6ヶ月間周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧65db入力端子3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状密閉型フルレンジユニット形状2インチ(約50mm)インピーダンス4Ω×2仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 2.1Ch スピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧70db入力端子3.5mmステレオミニプラグ電源USB電源(DC 5V 1A)付属品マニュアル保証期間6ヶ月間最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)サラウンド2.1ch質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2ライト種類LED仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドフォンスタンド REDRAGON(レッドラゴン)ヘッドフォンスタンドREDRAGON(レッドラゴン)
取扱い終了
ゲーミングに特化したマウスバンジー付ヘッドフォンスタンドです。 ヘッドセットを究極にディスプレイできます。マウスバンジーとUSBポートを4基搭載しており、スムーズなマウス操作に加えて、充電と通信を卓上から供給します。 ゲーミング仕様としてRGBライトエフェクトモードを備えています。 有線マウス操作時のストレスになるコードの抵抗感を抑制し、マウス操作の素早さが重要なエイム操作で、とくに高い効果を発揮します。 マウスの移動範囲が広くなるためローセンシでプレイする人にもおすすめです。 卓上に備えておくだけで、今よりもっと快適にゲームプレイを楽しめます。 Type-C入力とUSB Type-Aポート4基搭載なので、マウスやキーボードを接続したり、スマートフォンの充電など、お好みの定位置にすべて集約することができます。
その他ライティング:LED付属品USBケーブル本体質量(g)約197(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×142×263LED色RGB保証期間ご購入後6ヵ月間転送速度(Mbps)最大:480ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応接続ポートUSB2.0 Type-Cポート×1USBタイプハブ:USB2.0 Type-Aポート×4発光パターンLED:1パターン
ヘッドフォンスタンド REDRAGON(レッドラゴン)ヘッドフォンスタンドREDRAGON(レッドラゴン)
取扱い終了
耐久性と安定性のゲーミングに特化したスチール製台座ヘッドフォンスタンドです。 重厚感と高級感のあるブラックモデルで、ヘッドセットを究極にディスプレイできます。 USBポートを4基搭載しており、充電と通信を卓上から供給します。 ゲーミング仕様としてRGBライトエフェクトモードを備えています。 10種類のライトエフェクトモードを備えているので、フロントのスイッチを押してゲームや卓上の雰囲気に合わせた演出を楽しむことができます。 シャッター付きUSBポートを含めて計4基のUSBハブ搭載で、マウスやキーボードを接続したり、スマートフォンの充電など、お好みの定位置にすべて集約することができます。
その他ライティング:LED付属品USBケーブル本体質量(g)約269(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×253LED色RGB保証期間ご購入後6ヵ月間転送速度(Mbps)最大:480ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応接続ポートUSB2.0 Type-Cポート×1USBタイプハブ:USB2.0 Type-Aポート×4発光パターンLED:10パターン
ゲーミング コンデンサーマイク REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミング コンデンサーマイクREDRAGON(レッドラゴン)
取扱い終了
ゲーミングに特化した高性能マイクロフォン ショックマウント&ポップガードで実況時にもしっかりと集音 音声を綺麗で忠実に録音・配信 全方向範囲をカバーした集音システム 広範囲に設置できる
ブラックケーブル長(m)1.7種類コンデンサー型周波数特性50Hz~16KHz感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa)インピーダンス≧2.2kΩ指向性無指向性(全指向性)動作電圧(V)DC1.5接続端子Φ3.5mm金メッキ3極ミニ電源プラグインパワー方式サイズ約W46×D38×H153mm(マイクのみ)質量(g)約155(マイク、コード含む)付属品マイクスタンド、ポップガード

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ