絞り込み
ブランド
- TASCAM(タスカム)
- モノタロウ(1)
- Jabra(242)
- audio-technica(223)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(159)
- エレコム(148)
- フジパーツ(144)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(100)
- サンワサプライ(92)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- True Dyna(51)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
- ラディウス(47)
- NAGAOKA(41)
- ブランドをもっと見る

ICレコーダー
TASCAM(タスカム)¥31,980税込¥35,1781台欠品中A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応。プロ品質の録音を片手で簡単に。『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
リニアPCMレコーダー
TASCAM(タスカム)¥65,980税込¥72,5781台13日以内出荷32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
ICレコーダー
TASCAM(タスカム)¥23,980税込¥26,3781台欠品中32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応。プロ品質の録音を片手で簡単に。『DR-05XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-05XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)174 /126 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×142.3×27動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
Mixcast 4専用 キャリングバッグ CS-PCAS20
TASCAM(タスカム)¥9,798税込¥10,7781個13日以内出荷Mixcast 4専用キャリングバッグ Mixcast 4を気軽に安全に外へ持ち出せる便利なアクセサリーポケット、ショルダーベルト付きキャリングバッグ付属品ショルダーベルト質量(kg)0.737寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×320×135
ハンドヘルドレコーダーアクセサリーパック AK-DR11GMK3
TASCAM(タスカム)¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン 電源が確保できる 場所での連続録音において便利なACアダプター 持ち運びに便利 な ソフトケース