絞り込み
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ブランド
- ユニファイン
- モノタロウ(1)
- Jabra(246)
- audio-technica(231)
- エレコム(219)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(108)
- サンワサプライ(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- RS PRO(90)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(48)
- ブランドをもっと見る

EWA A106Pro Bluetoothスピーカー
ユニファイン¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から6日以内出荷コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による