絞り込み
ブランド
- クマザキエイム
- モノタロウ(1)
- audio-technica(231)
- エレコム(220)
- オーム電機(199)
- Jabra(183)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(115)
- SONY(ソニー)(107)
- サンワサプライ(94)
- RS PRO(91)
- YAMAHA(ヤマハ)(89)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(48)
- ブランドをもっと見る

速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】
クマザキエイム(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
乾電池式ポケットTVラジオ
クマザキエイム¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)。2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャックセット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)82(電池含まず)電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz端子USB Type-C
レコード・ラジオ・カセットプレーヤー
クマザキエイム¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷アナログとデジタルを1台に凝縮した多機能オーディオプレーヤー。懐かしのレコードやカセットテープが思い出と共によみがえります。スピーカーを内蔵したコンパクトな一体型設計のため、面倒な接続なしにこれ1台で直ぐにお使いいただけます。もちろん外部入力端子も搭載しているので、テレビのスピーカーとして使用したり、アンプ内蔵スピーカーに接続しより迫力のある音質をお楽しみいただくことも可能です。SDカード、USBメモリスロットを搭載しています。仕様●【カセット】再生対応:ノーマルテープ両面60分以内(カセットは再生・早送りが可能です)●レコード:駆動式:ベルトドライブ、回転数:331/3 ・45 ・78rpm材質ABS/MDF/PVC寸法(mm)幅330×奥行300×高さ150質量(kg)2.6消費電力(W)最大9(待機時平均2)電源ACアダプターDC12V1.6Aメモリー【USB】対応メディア:USBメモリ2.0/3.0、2~16GB迄、再生フォーマット:MP3 (64~128GB)・WMA(128kbps)スピーカー出力:3W+3W、インピーダンス:8Ω、周波数特性:50Hz~18kHz受信周波数ラジオ:FM76MHz~108MHz( ワイドFM 対応)入出力端子音声出力:RCAピン(右・左)、イヤホン:3.5mmステレオミニ、音声入力:3.5mmステレオミニSDカード対応メディア:SD/SDHC class4、2~32GB迄、再生フォーマット:MP3(64 ~ 128kbps) 、WMA(128kbps) 、録音フォーマット:MP3(128kbps)