絞り込み
ブランド
- エスケイネット(SKnet)
- プレクス(3)
- ピクセラ(1)
- Hanx(1)

地上デジタルテレビチューナー
エスケイネット(SKnet)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1質量(kg)0.29消費電力(W)約8出力(映像音声)コンポジット電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26受信方式地上デジタル放送
自主放送変調器
エスケイネット(SKnet)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷コンパクトサイズ設計。外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約800gと小型軽量サイズ。狭い場所でも設置できます。日本語入力に対応。日本語登録機能搭載。番組名など日本語で入力できます。再生プレーヤー機能搭載。本体単体でのコンテンツ再生機能搭載。外部入力の設備等のコストが低減できます。WEBページも表示できます。AndroidOSを搭載しているので、WEBページ表示機能搭載。この画面をHDMIケーブルを使って入力として使用。WEBページを表示することができます。セルフサイネージ機能付き。本機にはサイネージソフトウエアー、アプリケーション付属。コンテンツの表示、およびスケジュール設定に沿った放映ができる機能があります。









![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)