絞り込み
ブランド
- エスケイネット(SKnet)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る

地上デジタルテレビチューナー
エスケイネット(SKnet)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1質量(kg)0.29消費電力(W)約8出力(映像音声)コンポジット電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26受信方式地上デジタル放送
15.6型タッチパネルモニター
エスケイネット(SKnet)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
自主放送変調器
エスケイネット(SKnet)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷コンパクトサイズ設計。外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約800gと小型軽量サイズ。狭い場所でも設置できます。日本語入力に対応。日本語登録機能搭載。番組名など日本語で入力できます。再生プレーヤー機能搭載。本体単体でのコンテンツ再生機能搭載。外部入力の設備等のコストが低減できます。WEBページも表示できます。AndroidOSを搭載しているので、WEBページ表示機能搭載。この画面をHDMIケーブルを使って入力として使用。WEBページを表示することができます。セルフサイネージ機能付き。本機にはサイネージソフトウエアー、アプリケーション付属。コンテンツの表示、およびスケジュール設定に沿った放映ができる機能があります。