絞り込み
ブランド
- CRESCENDO
- モノタロウ(91)
- エスコ(745)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(458)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(370)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(251)
- ニックス(KNICKS)(234)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
特価

CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25
フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓
CRESCENDO¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828色ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケース無SNR値28dB(キャップ閉時)
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコード無ケース有
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)色蛍光イエローサイズM+Lコード無NRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コード無ケース有
CRESCENDO SHOOTING 20
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032色(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO MUSIC 20 S/M/L
CRESCENDO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷Crescendo Music 20 は、一般の音楽ファン向けに設計され、約 20dB の音圧を低減。長時間、大音量で音楽を楽しむ方の聴覚を保護します。ライブやフェス、クラブなどの現場で、本来の音質をそのままにステージを楽しめます。装着したまま会話も可能です。105dB という大音量の音楽を最大8時間まで安全に聴くことができます。今回、日本人の耳に合ったスモール(S)サイズのイヤーチップが付属品に追加されました。コードなし
CRESCENDO FCKING LOUD 25
CRESCENDO¥5,598税込¥6,1581個欠品中ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けて開発されたイヤープラグ。音質を変えずに、約25dB遮音させ聴覚を保護。原音の特性を保ちつつ耳に安全な音量まで抑えることが可能。イヤープラグは水洗い可能用途ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けセット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, flat attenuation寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO AMPLIFIED 20
CRESCENDO¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適。音質を変えずに、約20dB遮音させ聴覚を保護。全周波数帯域を平均的に低減させ、アンプを通した楽器演奏やドラマーとの共演時に最適。イヤープラグは水洗い可能用途ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量20dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.4
CRESCENDO GARDENING 25
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032色(イヤーチップ)グリーンサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
CRESCENDO AMBIENT 10
CRESCENDO¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO ACOUSTIC 15
CRESCENDO¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。用途管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量15dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO FLY 20
CRESCENDO¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO SLEEP 25
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25
CRESCENDO MOTO 25
CRESCENDO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ヘルメットやエンジンのノイズから耳を守る、カーレーサーやバイクレーサー向けのイヤープラグ。インターカムの会話は通しつつ、ヘルメットによるノイズは安全なレベルまで低減。ヘルメットライナーに引っ掛かる事なく耳にフィット。レース観戦時にも最適。イヤープラグは水洗い可能用途モータースポーツ(ヘルメット内の騒音低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25
フィルター騒音吸収 耳栓 首かけコード
CRESCENDO¥829税込¥9121本当日出荷オプションの首掛けコードです。 耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。トラスコ品番217-8352色ブラック質量(g)5アズワン品番64-8649-77