絞り込み
ブランド
- 興研
- モノタロウ(41)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(449)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(304)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(151)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

耳栓 No.10
興研(10件のレビュー)¥229税込¥2521組(2個)当日出荷傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。付属品収納ケース色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
サカヰ式 防災面 37型
興研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷マスクとの併用が可能な形状の防災面です。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応機能マスク併用可材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 防災面 45型
興研(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約510×200質量(g)約245タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 サイレンス-71
興研¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。色グリーンサイズフリーコードありNRR値30dBRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
サカヰ式 防災面 31型
興研(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
サカヰ式 防災面 33型
興研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。材質アクリル(側板/塩化ビニール)形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約485×200質量(g)約215タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 コーケン30型
興研¥199税込¥2191組当日出荷三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。用途耳栓、防音保護具種別30型サイズフリー規格JIS T 8161準拠(第1種型)
防じんメガネ KR-11
興研¥2,498税込¥2,7481個当日出荷通気性に優れたベンチレーター、両面防曇加工の目ガラスを採用。 視力矯正用メガネとの併用が可能なため、より安全に作業ができます。材質目ガラス:セルロース系樹脂、目枠:軟質塩化ビニル、しめひも:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンス70 紐なし 100組入り
興研¥9,298税込¥10,2281箱(100組)当日出荷とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードなし
耳栓 サイレンス-70
興研¥1,298税込¥1,4281セット(10組)当日出荷とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。色グリーンサイズフリーコードありNRR値30dBRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
サカヰ式 防災面 41型
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷平面カーブのポリカーボネイト製面を使用したスタンダードタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約255×200質量(g)約180タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)ポリカーボネート
耳栓 No.1
興研¥229税込¥2521組(2個)当日出荷耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
メガネM10C-VF 密閉型
興研¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。用途ゴーグル仕様両面防曇加工済形状ゴーグル型色クリア質量(g)82材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート(曇止めVFコート)
サイレンス71 紐あり 100組入り
興研¥16,980税込¥18,6781箱(100組)当日出荷とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードあり
サカヰ式 防災面 スライダーボタン式スベリ止付
興研¥7,498税込¥8,2481個当日出荷面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約230×195質量(g)約140タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 防災面 35型
興研¥3,500税込¥3,8501個当日出荷平面カーブの面を使用したタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約255×200質量(g)約210タイプヘルメット取付けタイプ