絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(41)
  • SK11(479)
  • ツヨロン(藤井電工)(452)
  • TRUSCO(434)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
  • 谷沢製作所(311)
  • エスコ(306)
  • タジマツール(TJMデザイン)(292)
  • ミドリ安全(252)
  • コヅチ(247)
  • 山本光学(213)
  • トーアボージン(204)
  • UVEX(ウベックス)(198)
  • DBLTACT(187)
  • KH(基陽)(180)
  • 進和化学工業(SHINWA)(176)
  • JEFCOM(ジェフコム)(158)
  • サンコー(タイタン)(153)
  • ニックス(KNICKS)(149)
  • DICプラスチック(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    269税込296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    389税込428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    トラスコ品番373-9805ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)

    BXルーペ付セーフティグラス

    3M(スリーエム)(52件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
    仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    トラスコ品番344-7227イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合コードなしNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    269税込296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • 高視認性反射ベスト 3M(スリーエム)

    高視認性反射ベスト

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
    材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布サイズフリー質量(g)145種類ベスト型テープ幅(mm)50テープ地色シルバー肩幅(cm)約35着丈(cm)約57胴回り(cm)83
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)

    3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    トラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品NRR値26dB
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング材質ポリカーボネート形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
  • プロテクタTM 接続ストラップ 3M(スリーエム)

    プロテクタTM 接続ストラップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
    用途高所作業用仕様CE、EN354質量(g)220
  • 3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)

    3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
  • 3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)

    3M イヤーマフ H6F/V

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
    トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
  • DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。
    仕様左右一組トラスコ品番835-7748
  • DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)

    DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
  • アンカースリング 3M(スリーエム)

    アンカースリング

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
    トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
  • 耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス ひも付き

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    当日出荷
    片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
    トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
  • セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
    形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    仕様バンド付きタイプ材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどオレンジコードあり遮音値(dB)28ケースあり
  • 3M 保護めがね ST326 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね ST326

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1パック(4組)
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどカラフルコードなし遮音値(dB)32ケースなし
  • セキュアフィット ガスケット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット ガスケット

    3M(スリーエム)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    セキュアフィット保護めがね SF200シリーズ、SF400シリーズに取り付け可能。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたりトラスコ品番856-9155材質ナイロン、EVA質量(g)6
  • PELTOR イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR イヤーマフ

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    101dBまでの騒音環境下に適用します
    用途騒音作業用。トラスコ品番373-9813
  • DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
    用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。材質ナイロンフック口開き(mm)構造物側:19径(mm)16
  • 3M 保護めがね PF404 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PF404

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • セーフティグラス ヌーヴォ クリア 3M(スリーエム)

    セーフティグラス ヌーヴォ クリア

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポピュラーなレトロスタイル。 ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。 3段階(0~10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。 独特なサイドシールド構造により保護性能増強。 保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。 ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。 ANSI Z 87.1の安全基準に適合。
    トラスコ品番344-7049形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ調整可
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。質量(kg)1.9グレーベルト幅(mm)44種類フルハーネス最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
  • フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型) 3M(スリーエム)

    フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型)

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。電力用規格:C-901に準拠しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    用途柱上・配電作業での墜落制止用。ベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
  • DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用

    3M(スリーエム)
    9,898税込10,888
    1本
    欠品中
    フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。トラスコ品番257-2773幅(mm)12フック口開き(mm)構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.7
  • ランヤードフック用視認性シール 3M(スリーエム)

    ランヤードフック用視認性シール

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
    縦(mm)115横(mm)100

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具