絞り込み
NRR値
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 33(1)
コード
  • あり(8)
  • なし(10)
ケース
  • あり(3)
  • なし(7)
規格
  • ANSI 規格適合(4)
  • JIS T8161 EM 適合(2)
  • JIS T8161 EP1 適合(7)
材質
  • その他(1)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(4)
  • 塩化ビニル(1)
  • その他(2)
  • イエロー(7)
  • オレンジ(3)
  • グリーン(1)
  • シルバー(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(2)
  • レッド(1)
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • UVEX(ウベックス)(61)
  • Moldex(モルデックス)(41)
  • エスコ(28)
  • TRUSCO(28)
  • ハネウェル(18)
  • CRESCENDO(16)
  • 興研(12)
  • Silencia(サイレンシア)(8)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • Delta Plus(デルタプラス)(7)
  • ケー エクセレント(6)
  • LEPIC GAMING(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • SK11(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
  • アズワン(3)
  • キングジム(3)
  • SUREFIRE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    269税込296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    389税込428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    269税込296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
  • 3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)

    3M イヤーマフ H6F/V

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
    NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
  • 耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス ひも付き

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    当日出荷
    片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
    トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
  • 3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1パック(4組)
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
  • PELTOR イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR イヤーマフ

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    101dBまでの騒音環境下に適用します
    用途騒音作業用。トラスコ品番373-9813
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
  • イヤープラグ フォームタイプ 3M(スリーエム)

    イヤープラグ フォームタイプ

    3M(スリーエム)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    オレンジコードなしケースあり
  • 防音保護具 PF586 3M(スリーエム)

    防音保護具 PF586

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(10パック)
    8日以内出荷
    騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
    用途3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはなしが楽。
  • 防音保護具 ST059 3M(スリーエム)

    防音保護具 ST059

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(6パック)
    8日以内出荷
    騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
    用途遮音性が高い、使い捨てタイプ使用。
  • 防音保護具 PR565 3M(スリーエム)

    防音保護具 PR565

    3M(スリーエム)
    23,980税込26,378
    1箱(4パック)
    8日以内出荷
    高遮音値を実現した2重カップ構造。
    用途耳全体をやさしくフィットします。
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ