カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(91)
- エスコ(749)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(461)
- TRUSCO(443)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(370)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(337)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(231)
- 山本光学(222)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)
3M(スリーエム)(33件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。トラスコ品番373-9805色ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99~税込¥109~1組(2個)ほか当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)
3M(スリーエム)(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。色ブラック×レッド
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
BXルーペ付セーフティグラス
3M(スリーエム)(52件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
保護ゴグル GG6001シリーズ
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。仕様曇り止め形状ゴーグル型質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリア機能通気孔付、曇り止め、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタールレンズ厚さ(mm)2
耳栓 1270 ひも付き
3M(スリーエム)¥269税込¥2961組当日出荷会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマー色オレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
耳栓P1300シリーズ
3M(スリーエム)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。適合機種JIS:T8161:2020色シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
セキュアフィット保護めがね ルーペ付
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認仕様防曇加工、UVカット材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)20タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア
3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用色ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
プロテクタTM 接続ストラップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。用途高所作業用仕様CE、EN354質量(g)220
保護めがね
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。形状一眼型色ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
3M 334AFゴーグル(40661)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様通気孔付、防曇加工、UVカットトラスコ品番344-6999形状ゴーグル型質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。形状一眼型質量(g)43
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
セキュアフィット 保護めがね クリア
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.3色ブラック/グレー種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7