絞り込み
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)
- モノタロウ(91)
- エスコ(754)
- SK11(502)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(373)
- パール(PEARL)(372)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(255)
- ニックス(KNICKS)(229)
- 山本光学(223)
- トーアボージン(221)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(212)
- UVEX(ウベックス)(202)
- DBLTACT(192)
- KH(基陽)(183)
- 進和化学工業(SHINWA)(177)
- DICプラスチック(164)
- ブランドをもっと見る

TKK キーパー KP-12 (30~100kg/Φ4×12m)
トーヨーコーケン(TKK)¥79,980税込¥87,9781個欠品中仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0212使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)4.2ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×12耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)12
キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)
トーヨーコーケン(TKK)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。用途高所作業時の落下安全対策にロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10トラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4
TKK キーパー KP-25 (30~100kg/Φ4×25m)
トーヨーコーケン(TKK)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0215使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)7.7ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×25耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)25
TKK キーパー KP-20 (30~100kg/Φ4×20m)
トーヨーコーケン(TKK)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0214使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)7.4ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×20耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)20
TKK キーパー KP-15 (30~100kg/Φ4×16m)
トーヨーコーケン(TKK)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0213使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)4.8ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×16耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)15