絞り込み
色
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Prologo (プロロゴ)(39)
- SELLE SAN MARCO(31)
- CAPTAIN STAG(24)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- アサヒサイクル(18)
- DixnaCross(ディズナクロス)(16)
- FSA(16)
- RITCHEY(15)
- FIZIK(14)
- AVEDIO(エヴァディオ)(14)
- grunge(グランジ)(12)
- FF-R(エフエフアール)(10)
- ナカタニ金属工業(10)
- CIONLLI(8)
- VELO(8)
- MARUHACHI(丸八工機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- DEDA ELEMENTI(6)
- FORCE(6)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: サドル関連

Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)
DEDA ELEMENTI¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:12質量(g)259(31.6mm)
スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)215(31.6mm)
超ソフトスポーツ用サドル
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷乗り心地の良いスポーツサドル。クロス・ATB向け。ピラー用。用途修理交換用長さ(mm)280幅(mm)185色ブラック
超ソフトサドル GEL入
サギサカ(SAGISAKA)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から6日以内出荷乗り心地の良い超ソフトサドルGEL入り。ヤグラ付用途修理交換用長さ(mm)250幅(mm)215
KERO OFFSET20
ITM¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ色ブラック/ブラック質量(g)272オフセット20mm
ALCOR80E
ITM¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷から9日以内出荷6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。材質(ポスト)6061 アルミ色ブラック/グレーオフセット25mm
GH Seat Post Clamp Q/R
RIDEA¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
ALUMI SEAT POST 339
FF-R(エフエフアール)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト 小径車に最適な550mmのロングサイズ 先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウム寸法(mm)Φ33.9×550質量(g)305
100 ムーブ サドル
grunge(グランジ)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷トップシーンで活躍する選手からの要望は「MTBやシクロクロスシーンでスムーズにお尻の前後移動を行いたい…しかも高価で重量も増すドロッパーシートポストを使用する事なく…」このテーマを解決するため、その使用状況を検討したうえで、サドル事態の最大幅を43mmスタンダードレール幅でギリギリまで詰めてスムーズな前後移動を行うモデルを生み出した。サドルからお尻を後ろに落とす時点で勿論スムーズだが、太腿が一番引っ掛かりやすいお尻を戻すシーンで絶大なスムーズさをもたらす。”すわらないサドル”を印象づける競輪サドルを彷彿とさせる個性的なシルエットながら、滑らかなトップと共にスッポリと収まりペダル回転時に違和感のないフィット感のある形状に仕上げられている。MTBでのドロップやオフやシクロクロスでのテクニカルな要所などショートライドで威力を発揮する新基準のサドル仕様クロモリ中空レール長さ(mm)270幅(mm)100寸法(mm)270×100色ブラック
スポーツサドル VL-1050
FOGLIA(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から10日以内出荷Aero(エアロ)ハイスピードライド向け。細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン。ペダリングのしやすさと快適さを両立しました長さ(mm)265幅(mm)135寸法(mm)265×135質量(g)約320
TITAN SEAT POST B349
FF-R(エフエフアール)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製材質チタニウム合金寸法(mm)Φ34.9×550
TITAN SEAT POST BR318
FF-R(エフエフアール)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製材質チタニウム合金寸法(mm)Φ31.8×550
やわらかサドル 軽快車用
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷やわらかいすわり心地のサドルです材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル ウレタンフォーム 鉄(クロムめっき)長さ(mm)255幅(mm)225質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×255
#6061AL シートポスト
FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
コンフォートサドル
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時にはサイドからの浸水を防止し、優れた耐水性を発揮します。 厚みのあるサドル内部は、クッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、衝撃吸収性が高く、非常に座り心地の良いコンフォートサドルに仕上がっています。 シートレールのつなぎ目にエラストマーを採用し、さらに衝撃を緩和します。 ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらにベースのみセンターホール仕様にすることで、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適にサイクリングが可能です。長さ(mm)275幅(mm)211寸法(mm)275×211質量(g)835
幼児用サドル(ポスト付)
WINTEC(ウインテック)¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷幼児用自転車の交換用サドルです。ポスト付です。用途幼児車の補修・交換に。材質ポリウレタン、鉄長さ(mm)250幅(mm)115寸法(mm)(前後×幅)250×115、(ポスト径)Φ25.4×170色ブラック
ハンドル形コントローラ用ケーブル
IDEC(和泉電気)¥6,598税込¥7,2581個61日以内出荷本体とハンドル形コントローラ(EW9Z-1ARH2、EW9Z-1ARH1)の接続用ケーブルケーブル長(m)3
KID'Sサドル
Palmy Sports¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)長さ(mm)175幅(mm)115色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
KID'Sサドル
Palmy Sports¥959税込¥1,0551個4日以内出荷直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)長さ(mm)200幅(mm)125色ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
コンフォートサドル
Palmy Sports¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷低反発ウレタンをトップシートに内蔵したスポーツ車向けサドル 低反発ウレタンの絶妙な柔らかさが、サドルに座った時に別格のフィット感を実現 衝撃吸収性にも優れ、おしりへの負担を軽減 光沢を抑えたレザー調のダークブラウンとブラックの2色展開 街乗りからロングツーリングまで幅広い車種に対応