絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- DIA-COMPE(59)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(20)
- YSB(吉川製作所)(13)
- RIDEA(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(11)
- 吉川製作所(7)
- Arai(アライ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Dixna(6)
- アサヒサイクル(4)
- SHAKES(4)
- アライ制動器材(4)
- NOGUCHI(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- ARAI(2)
- Veno(2)
- 吉川(2)
- ブランドをもっと見る
特価

インジケーターカバー
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷補修、交換用インジケーターカバー色シルバー適合3S対応製品SL-3S43Jアズワン品番64-9569-07
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計・ライディングに集中できる一体感のあるクリーンなコックピットドロッパーポストの操作を統合10 mmのケーブルストローク色シリーズカラー速度アジャスタブルシートポスト用ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R9250-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R9250-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー。・CFRPレバー CFRPブラケット CFRP:炭素繊維強化プラスチック色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-RX810-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX810-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-RX815-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-RX600-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ