特価
本日2月27日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,066件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC450用直付台座 フロント用 DIA-COMPEGC450用直付台座 フロント用DIA-COMPE
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
適合GC450用前後区分フロント用
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPEFS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用DIA-COMPE
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスターHombre-PADアルミ冷間鍛造
質量(g)216(pc)前後区分フロント
センタープル用直付台座(GC610/700/750用) リア DIA-COMPEセンタープル用直付台座(GC610/700/750用) リアDIA-COMPE
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
適合GC610、DC610-N、GC700、DC750用前後区分リア
GC450用EYE-BOLT SET DIA-COMPEGC450用EYE-BOLT SETDIA-COMPE
2,498税込2,748
1ペア
10日以内出荷
GC450用ブレーキシュー取付ダルマ
入数2個セット
DC610-N キャリパーブレーキ 前後セット DIA-COMPEDC610-N キャリパーブレーキ 前後セットDIA-COMPE
12,190税込13,409
1セット
6日以内出荷
別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応するセンタープルブレーキ。47mm~61mm埋込ナット式101-PAD1242チドリ付アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)47~61SL質量(g)190(pc)前後区分前後セット
リアピストアーチ取付プレート(2個) SL DIA-COMPEリアピストアーチ取付プレート(2個) SLDIA-COMPE
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
補強リブ付き
SL
GC610EX キャリパーブレーキ DIA-COMPEGC610EX キャリパーブレーキDIA-COMPE
7,998税込8,798
1個ほか
6日以内出荷
センタープルブレーキ GC610が鍛造アーチに変更された。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。47mm~61mm埋込ナット式RC-PAD1242SUSナット仕様チドリ付アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)47~61SL質量(g)182(pc)
センタープル用直付台座(GC610/700/750用) フロント DIA-COMPEセンタープル用直付台座(GC610/700/750用) フロントDIA-COMPE
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
適合GC610、DC610-N、GC700、DC750用前後区分フロント
BRS202 キャリパーブレーキ 六角ナット式 DIA-COMPEBRS202 キャリパーブレーキ 六角ナット式DIA-COMPE
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
制動力が高いデュアルピボットデザインのブレーキアーチ。スーパーロングサイズ。57mm~75mm101-PADアルミ冷間鍛造
寸法(mm)57~75質量(g)200(pc)
MX2 BA733 Vブレーキ 前後セット DIA-COMPEMX2 BA733 Vブレーキ 前後セットDIA-COMPE
7,398税込8,138
1セット
6日以内出荷
V ブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスターリニアスプリングS-PAD付アルミ冷間鍛造アーム
パウダーRD質量(g)188(1Wheel)前後区分前後セット
GC450 キャリパーブレーキ 前後セット DIA-COMPEGC450 キャリパーブレーキ 前後セットDIA-COMPE
33,490税込36,839
1セット
6日以内出荷
ショートサイズのセンタープルブレーキ。40mm~52mmGC450-PAD1245ローラーチドリ付アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)40~52SL(バフアルマイト)質量(g)180(pc)前後区分前後セット
GC450-PAD GC450用ブレーキパッド DIA-COMPEGC450-PAD GC450用ブレーキパッドDIA-COMPE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
6日以内出荷
DC750 キャリパーブレーキ 前後セット DIA-COMPEDC750 キャリパーブレーキ 前後セットDIA-COMPE
6,698税込7,368
1セット
欠品中
最大アーチサイズ 78mmのセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。60mm~78mmナット式101-PAD1242チドリ付アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)60~78SL質量(g)190(pc)前後区分前後セット
GC450用直付台座 リア用 DIA-COMPEGC450用直付台座 リア用DIA-COMPE
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
適合GC450用前後区分リア用
GC700 キャリパーブレーキ 前後セット DIA-COMPEGC700 キャリパーブレーキ 前後セットDIA-COMPE
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
CNC 加工の仕上げが美しいセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。53mm~70mmナット式OPC-12PAD1242SUSナット仕様チドリ付アルミCNCマシニング加工アーチ
寸法(mm)53~70SL(バフアルマイト)質量(g)230(pc)前後区分前後セット
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPEFS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用DIA-COMPE
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスターHombre-PADアルミ冷間鍛造
質量(g)216(pc)前後区分リア
インターナルケーブルルーティングキット ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキットParkTool(パークツール)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。
仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケースアズワン品番67-5204-10
ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー  SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー  右用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計・ライディングに集中できる一体感のあるクリーンなコックピットドロッパーポストの操作を統合10 mmのケーブルストローク
シリーズカラー速度アジャスタブルシートポスト用ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-RX820-R/BR-RX820-F/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-RX820-R/BR-RX820-F/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm) 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,900税込87,890
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm) 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
小物部品 BBP-001 バンド用 締メネジセット アライ制動器材小物部品 BBP-001 バンド用 締メネジセットアライ制動器材
99税込109
1個
4日以内出荷
ブレーキシュー MC0-084 舟ゴム アルミリム用 グレー 台紙付(12ペア) アライ制動器材ブレーキシュー MC0-084 舟ゴム アルミリム用 グレー 台紙付(12ペア)アライ制動器材
2,498税込2,748
1セット(12ペア)
4日以内出荷
グレー
チューブトップス AVEDIOロゴ入リ AVEDIO(エヴァディオ)チューブトップス AVEDIOロゴ入リAVEDIO(エヴァディオ)
119税込131
1本
23日以内出荷
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
AVEDIOロゴ入リ
ブレーキインナーキャップ グリーン 500個/瓶 AVEDIO(エヴァディオ)ブレーキインナーキャップ グリーン 500個/瓶AVEDIO(エヴァディオ)
3,490税込3,839
1個(500個)
23日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
グリーン
ブレーキインナーキャップ ゴールド 500個/瓶 AVEDIO(エヴァディオ)ブレーキインナーキャップ ゴールド 500個/瓶AVEDIO(エヴァディオ)
3,490税込3,839
1個(500個)
23日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
ゴールド
ブレーキインナーキャップ ピンク 500個/瓶 AVEDIO(エヴァディオ)ブレーキインナーキャップ ピンク 500個/瓶AVEDIO(エヴァディオ)
3,490税込3,839
1個(500個)
23日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
ピンク
ブレーキーインナーキャップ レッド 500個/瓶 AVEDIO(エヴァディオ)ブレーキーインナーキャップ レッド 500個/瓶AVEDIO(エヴァディオ)
3,490税込3,839
1個(500個)
23日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
レッド
自転車ブレーキ関連