絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(214)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(49)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- CAPTAIN STAG(29)
- YSB(吉川製作所)(29)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- アライ制動器材(15)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- TOP(10)
- TRUSCO(8)
- DixnaCross(ディズナクロス)(8)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 自転車ブレーキ関連
商品豆知識

ヨークレバー
Dixna¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ブルホーン TT系ハンドル用のブレーキレバー。キャリパー&カンティブレーキに対応し、リターンスプリングとリーチアジャスターによって、操作しやすい設計。ブレーキケーブルは外通しタイプ。色BK&SL質量(g)166内径(Φmm)(取付ハンドル)19.6~20.6
128S-II ブレーキレバー
DIA-COMPE¥2,098税込¥2,3081ペア6日以内出荷ストッパー付きブレーキレバー。レバーストッパー機構。リーチアジャスター付き。アルミ冷間鍛造レバー色SL質量(g)120(pr)クランプ径(Φmm)22.2
101トラックブレーキセット フロント用
DIA-COMPE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷から6日以内出荷ブレーキ取付穴の無いピストフォークに装着可能なフロントブレーキセット。セット内容台座付デュアルピボットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(左)・ブレーキワイヤー(前用)適合パイプ径(Φmm)22.2~24
DC282W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー色BK/SL質量(g)138クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
DC282 ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥4,898税込¥5,3881ペア当日出荷から6日以内出荷TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー色BK/SL質量(g)114クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア
DC179ギドネットレバー ブレーキレバー
DIA-COMPE¥6,198税込¥6,8181ペア7日以内出荷アルミダイキャスト製のブラケットが高級感を醸し出すギドネットブレーキレバー。開き幅が2 段階で調整可能。色SL質量(g)150(pr)クランプ径(Φmm)22.2~24.0
TECH99 Gold Finger ブレーキレバー
DIA-COMPE¥3,298~税込¥3,628~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー質量(g)240(pr)クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
MX121 / TECH-3 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥2,898税込¥3,1881ペア5日以内出荷から6日以内出荷オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造質量(g)100
BRS101 キャリパーブレーキ 埋込ナット式
DIA-COMPE¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
軽快車前用ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥449税込¥4941本当日出荷軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様640-760色ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ブレーキシューステンリム用WO用赤ゴム
アサヒサイクル¥489税込¥5381ペア(2個)4日以内出荷WO・ステンレス専用(2個入り)用途ブレーキシュー色赤ゴム質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
軽快車用ブレーキシュー BAA対応/アルミリム用
CAPTAIN STAG¥619税込¥6811個翌々日出荷軽快車用の軽快車用ブレーキシューBAA対応 アルミリム用材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)質量(g)28寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)38×10×28
ブレーキレバー BAA対応/大人車用/グリップシフト対応
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。種別CP/AL材質アルミ合金全長(mm)130質量(g)174
SPARES EC-SR500/レバーパッド ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥4,498税込¥4,9481個欠品中レバーパッド ウルトラシフト ブラック カンパニョーロスペアパーツ。 コーラス/レコード/スーパーレコード対応色ブラック
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
変速用アウタケーブル 2メートル
サギサカ(SAGISAKA)¥849税込¥9341個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色シルバータイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
変速インナーワイヤー 外装用
サギサカ(SAGISAKA)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。用途修理交換用寸法(m)2.2
ロード用ブレーキシュー
サギサカ(SAGISAKA)¥899税込¥9891個当日出荷ロードバイク・クロスバイク用キャリパーブレーキ交換シュー。用途修理交換用仕様1ペア色ブラックブレーキ種類ロードブレーキ
Vブレーキシュー小径用
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個6日以内出荷20型等の小径車に最適なVブレーキ替えシュー。ショートタイプ。用途修理交換用寸法(mm)64色ブラックタイプショート
CTB用ブレーキレバー アルミ
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。用途修理交換用色ブラック/シルバーレバー形式3フィンガー
LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥779税込¥8571セット(2個)4日以内出荷フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
Vブレーキ 前後兼用
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
ブレーキレバー 大人用 BAA対応
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応セット内容左右セット材質レバー=アルミ合金長さ(mm)120質量(g)170
ガイドパイプ135°
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥399税込¥4391本4日以内出荷から10日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用)
WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷一般的なブレーキのインナーワイヤーです。用途サビに強いステンレス製です。材質ステンレス長さ(mm)1600色シルバー径(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキアウターケーブル
WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)¥349税込¥3841本欠品中ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。用途自転車のチューンUPに材質スチール径(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
サーボブレーキ ロッド式
Karasawa(唐沢製作所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等内径(Φmm)(ドラム)90ブレーキ種類サーボブレーキ
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥599税込¥6591本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000