絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(214)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(49)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- CAPTAIN STAG(29)
- YSB(吉川製作所)(29)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- アライ制動器材(15)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- TOP(10)
- TRUSCO(8)
- DixnaCross(ディズナクロス)(8)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 自転車ブレーキ関連
商品豆知識

ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り)
TOP¥119税込¥1311個5日以内出荷ブレーキ/シフトケーブル兼用インナーキャップ用途補修用インナーワイヤーエンドキャップ材質アルミサイズ(mm)【ホール】2入数(個)5
MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥3,498~税込¥3,848~1ペア6日以内出荷ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー質量(g)162(pr)クランプ径(Φmm)22.2左右区別ペア
DC750 キャリパーブレーキ 前後セット
DIA-COMPE¥6,698税込¥7,3681セット6日以内出荷最大アーチサイズ 78mmのセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。60mm~78mm。ナット式。101-PAD。1242チドリ付。アルミ鍛造キャリパー寸法(mm)60~78色SL質量(g)190(pc)前後区分前後セット
NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
ブレーキレバー CAR226S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー
アライ制動器材¥499税込¥5491ペア4日以内出荷左側は従来のCAR220と共通で、右側のレバー長のみ変更したものです。シフターの種類は特に制約は有りません。色シルバー
DB 03 ローター AFS(センターロック)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷カンパニョーロ ROTOR CAMPAGNOLO 03 AFS質量(g)99ブレーキ種類ディスクブレーキ
変速用アウタケーブル
サギサカ(SAGISAKA)¥899税込¥9891個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色ブラックタイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキインナーワイヤー ステンレス
サギサカ(SAGISAKA)¥759税込¥8351個当日出荷サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り)
YSB(吉川製作所)¥539税込¥5931ペア4日以内出荷アルミリム用ブレーキシュー BAAに対応した全天候型 1ペア毎にヘッダー付き袋に個包装されて、店舗陳列に最適適合ホイールアルミリム用
60098100 シフトインナー 10本入
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個(10本)5日以内出荷材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
シフト用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(500個)当日出荷アルミニウム製シフト用インナーキャップです。材質アルミニウム色シルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用
ブレーキケーブル前後セット(ロード用)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセットセット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
ガイドパイプ90°
ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から5日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
アウタキャップ ブレーキ
サギサカ(SAGISAKA)¥269税込¥2961セット(2個)5日以内出荷ブレーキ用アウターケーブルの端を補強するために取付けるキャップです。用途ブレーキ用アウターキャップ色シルバー適合径(Φmm)アウター径:5入数(個)2
軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用
CAPTAIN STAG¥639税込¥7031組4日以内出荷自転車安全基準BAAに適合しています。電動アシスト自転車に最適です。耐摩耗性。電動自転車対応材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛メッキ)質量(g)28g製品サイズ(mm)長さ40mm
Silver Wシフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥5,798税込¥6,3781ペア8日以内出荷Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
ENE ダウンチューブシフター
DIA-COMPE¥12,190税込¥13,4091セット欠品中ダウンチューブシフター。ダウンチューブにシフター台座が無いフレームに取り付ける事が出きます。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。クランプサイズ:Φ28.6mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)94
Silver-2 サムシフター
DIA-COMPE¥9,198~税込¥10,118~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷パワーラチェットシフトレバー(Non-index)。アルミ製ブラケット。26mmハンドルバー対応(23.8mm, 22.2mm ハンドルバー用スリーブ付)。ショートサイズレバー(ENE Shiftレバーより約13mm 短い)。シマノ10段まで対応色シルバー