212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • SK-688 スプリームボディプロテクター コミネ

    SK-688 スプリームボディプロテクター

    コミネ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
    BLACK材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
  • TRV099 ステルスCEインナー RSタイチ

    TRV099 ステルスCEインナー

    RSタイチ
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用
    用途バイク用プロテクターブラック材質(表地)ポリエステル 100%
  • チェストアーマー コミネ

    チェストアーマー

    コミネ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷
    全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
    サイズF(フリー)材質合成プラスチック全長(cm)26.5
  • チェストガード コミネ

    チェストガード

    コミネ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
    材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
  • DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ)

    DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。
    材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
  • SK-860 エニグマ ライト CE1 ウエスト プロテクター コミネ

    SK-860 エニグマ ライト CE1 ウエスト プロテクター

    コミネ
    1,498税込1,648
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)130cm×(H)191cm×(T)8.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称ウエスト
  • SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター コミネ

    SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター

    コミネ
    1,998税込2,198
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称胸部
  • SK-828 A CE LV2 SUPREME BODY P コミネ

    SK-828 A CE LV2 SUPREME BODY P

    コミネ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。 多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。 両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
    BlackサイズFree
  • 4R プロテクター Relieve Vest 4R

    4R プロテクター Relieve Vest

    4R
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
  • SK-800 KOMINE CHEST PROTECTOR BASE コミネ

    SK-800 KOMINE CHEST PROTECTOR BASE

    コミネ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    コミネ製の分割型胸部プロテクター(別売り/SK-689,SK-682)を内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地のポケットでプロテクターを覆い、左右のプロテクター位置をバストトップの位置に合わせ柔軟に調整できます。プロテクターの外観上のゴツさも軽減できるので胸部プロテクターの装着を抵抗感なく行うことができます。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。
    サイズF素材ポリプロピレン・ポリエステル・PVC・ゴム・ナイロン
  • ネックブレイス ストリート コミネ

    ネックブレイス ストリート

    コミネ
    5,498税込6,048
    1着
    5日以内出荷
    KOMINEの対応ウェアにオプション装着できる新型形状ネックプロテクター。 対応ジャケットに装着可能なネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の単体で装着できるネックプロテクターです。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷等のリスクを低減できます。 夜間被視認性を高めるリフレクター。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 ハードとソフト、2つの力で頚椎を保護。 衝撃吸収性に優れ、装着感の良い合成ゴム製のプロテクター本体内部に強度に優れるポリエチレン製のサポートコアをインサート成型しています。 これにより、装着感が良く衝撃吸収ができる柔らかさと、頭部の動きに負けないコシを持たせ、さらに縁石等により受ける直接的ダメージからライダーを守る硬さを両立させています。
    サイズフリー材質合成ゴム、ポリエチレン
  • SK-890 ネックブレイス コミネ

    SK-890 ネックブレイス

    コミネ
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状のネックプロテクター。単体での装着が可能。適度な弾力性を持たせることで、ヘルメット着用状態でのアクシデントにおける頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減できます。
    Black
  • SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中> コミネ

    SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中>

    コミネ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ショルダータイプ/幅広ベルト付の脊椎プロテクターサイズバリエーションも豊富
    材質synthetic plasticsBlack
  • CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード

    CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド

    ラフアンドロード
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    上半身の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CEレベル2をクリアしたチェストプロテクター。ラフアンドロード製ジャケットのパッド袋に挿入するタイプのCE規格レベル2認証チェストプロテクター。ジャケット越しにチェストプロテクターのラインが出にくいようエッジ部分をなだらかに設計し、上半身の体型に柔軟に対応します。通気性についても妥協せず、可能な限り胸部との接触面積を減らすデザインを追求。デルタ構造の集合体がメッシュジャケットの通気性能を損なうことなく、真夏でも快適なライディングを提供します。
    付属品他社ジャケット取付用ベルクロパーツ厚さ(mm)最大12ブラックサイズフリー質量(g)片側約180素材TPE
  • DP-024 AERO FRAMEインナー DAYTONA(デイトナ)

    DP-024 AERO FRAMEインナー

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷
    夏場のライディングに求められる、涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。胴体部分には高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を外へ逃がします。肩・ひじ・胸・背中には、空気を通しやすいメッシュ構造のCEレベル1プロテクターを標準装備。プロテクター装着時に感じやすい蒸れや熱のこもりを抑え、夏場でも快適な着用感を実現しました。脇下には伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング時の動きにしっかり追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮しています。また、アウターへ響きにくい丸首仕様を採用。ロングテール形状により、前傾姿勢でも背中が出にくい設計です。
    用途涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながらウェア内部の熱や湿気を排出。脇下に伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなどライディング時の動きに追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮。空気を通しやすいメッシュ構造のプロテクターを標準装備(背中・肩・ひじ・胸:CEレベル1)ブラック
  • シーソフト REV’IT!

    シーソフト

    REV’IT!
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    レブイットが独自開発した多層構造バックプロテクター胸部プロテクター「SEESOFT(シーソフト)」。ニトリルゴムとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し胸部への衝撃を最小限に抑えます。ベンチレーション穴を各部に配置し通気性も確保しています。CE規格レベル1取得。
    ブルータイプチェストプロテクター型番FPG054関連部品型番:FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
  • シーソフト エア REV’IT!

    シーソフト エア

    REV’IT!
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    通気性を強化した多層構造バックプロテクター「SEESOFT AIR(シーソフト エア)」。ニトリルとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し脊椎への衝撃を最小限に抑えます。柔軟性のある低反発素材は背中の湾曲に沿うことで高いフィット感を実現。こちらはノーマルタイプよりベンチレーション穴が大きくて多いAIRタイプ。CE規格レベル2取得。ジャケットのサイズによって対応品番が異なりますので下記適合をご確認ください。対応ジャケットサイズ。サイズ03:テキスタイルジャケットXS・レザージャケットM46-M48。サイズ04:テキスタイルジャケットS-M・レザージャケットM50-M54。サイズ05:テキスタイルジャケットL-XXL・レザージャケットM56-M58。サイズ06:テキスタイルジャケットXYL-6XL・レザージャケットM60-M62
    ブルー/ブラック備考CE規格レベル2タイプバックプロテクター型番FPB004関連部品型番:FPG054,FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
  • DP-023 エアフレームバックPRT LV1 DAYTONA(デイトナ)

    DP-023 エアフレームバックPRT LV1

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1着
    欠品中
    夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。
    用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 背中用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
  • きっずネックガード TNK工業(SPEEDPIT)

    きっずネックガード

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    キッズには重く感じるヘルメットを首もとでサポート。急発進、急停車時などにかかる首への負担を軽減。カバーが取り外せて洗えるので、いつでも清潔。
  • SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター コミネ

    SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター

    コミネ
    4,498税込4,948
    1着
    6日以内出荷から7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2ブラック
  • SK-815 エアスルーハニカムプロテクター コミネ

    SK-815 エアスルーハニカムプロテクター

    コミネ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質EVAブラック
  • SK-605 バックブレイス コミネ

    SK-605 バックブレイス

    コミネ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    定番ウエストベルトがデザインをリニューアルし、新色Black/Redカラーとして登場。腰椎から尾骨までの衝撃を吸収・分散させる薄型のラバーガード搭載。サポートスプリングが腰椎を強力にサポート。サブベルトにより締め付け具合を細かく調整できます。
    材質TPR rubberブラック/レッド
  • SK-877 エニグマG2アーマードジャケット コミネ

    SK-877 エニグマG2アーマードジャケット

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    肩・肘・胸・背中・脇腹の5か所に、CE規格レベル2認証取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備したインナーウェア。通気性と伸縮性に優れたメッシュ生地を採用。上半身をしっかりとカバーするフルプロテクション仕様でお手持ちのジャケットの下に着用し、保護機能をプラス。インナープロテクターは着脱可能。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyesterブラックプロテクターshoulder・elbow・back・chest・side
  • SK-875 エニグマG2アーマードベスト コミネ

    SK-875 エニグマG2アーマードベスト

    コミネ
    9,998税込10,998
    1着
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高い伸縮性で優れた通気性を持つ生地を使用したインナープロテクションベスト。胸部・脊椎・脇腹には、高い衝撃吸収性と優れた通気性を誇るENIGMA G2プロテクターを装備。インナープロテクターは着脱可能。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyesterブラックプロテクターback・chest・side
  • NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    衝撃の分散、柔軟性、快適性の最適なバランスを実現した脊髄インナープロテクター
    用途プロテクターRED BLACK
  • SK-857 エニグマ ライト CE1 S プロテクター コミネ

    SK-857 エニグマ ライト CE1 S プロテクター

    コミネ
    1,298税込1,428
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肩用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)128cm×(H)170cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称肩用
  • SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター コミネ

    SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター

    コミネ
    2,998税込3,298
    1着
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
    用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称脊椎
  • ライトインナープロテクター FSP

    ライトインナープロテクター

    FSP
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。
    用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断Black
  • ボディープロテクターベスト ラフアンドロード

    ボディープロテクターベスト

    ラフアンドロード
    9,998税込10,998特価
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。
    用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュブラックロゴ
  • CEプロテクター ショルダー ラフアンドロード

    CEプロテクター ショルダー

    ラフアンドロード
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    EUの安全規格をパスした高性能肩プロテクター。軽量・高い衝撃吸収機能を両立したソフトタイプショルダーガード。
    用途MATERIAL:ポリウレタン。サイズ:縦180mm×横130mm寸法(縦×横)(mm)180×130
  • NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED BLACK
  • NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)

    NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    スナップボタン式胸部プロテクター
    用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED
  • DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ)

    DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    18,980税込20,878
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    通気性と速乾性に優れるメッシュ生地を全面に使用した、着心重視のインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。
    材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
  • SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア コミネ

    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア

    コミネ
    16,980税込18,678
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア お手持ちのアウタージャケットを保護性能の高いプロテクションジャケットにできるインナーアイテム。 肩・肘・胸部・背中のプロテクター標準装備。高い通気性で乗車時のムレを解消。 MATERIALS nylon・polyurethane・polypropylene・spandex・polyester・etc. PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • SAS-TEC 背中用プロテクター DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC 背中用プロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
    ブラック
  • R3ルーストデフレクター FOX RACING(フォックスレーシング)

    R3ルーストデフレクター

    FOX RACING(フォックスレーシング)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。 メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。 調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。 幅広いネックブレースに対応。 CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
    各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
  • R&R エアスルー脊椎パッド ラフアンドロード

    R&R エアスルー脊椎パッド

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ジャケットのパッドポケットに挿入可能なワッフルメッシュ構造のウレタン製脊椎パッドです。
  • ハードチェストパッド ラフアンドロード

    ハードチェストパッド

    ラフアンドロード
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    ウレタンパッドにプラスチックパッドを重ねて装備した胸パッドです。胸パッド対応ジャケットに装着可能です。
    BKサイズフリー
  • R&R エアスルーチェストパッド ラフアンドロード

    R&R エアスルーチェストパッド

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    放熱性抜群のエアスルーチェストパッドです。ジャケットの胸パッドポケットに装着が可能です。
    BKサイズフリー
  • R&R ボディープロテクターベスト ラフアンドロード

    R&R ボディープロテクターベスト

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
    BK

プロテクター』には他にこんなカテゴリがあります

上半身用