絞り込み
ブランド
- コミネ(79)
- DAYTONA(デイトナ)(67)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(13)
- ラフアンドロード(13)
- RSタイチ(10)
- FSP(8)
- RIDEZ(ライズ)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- ホンダ(3)
- 4R(3)
- ワイズギア(2)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(2)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(2)
- REV’IT!(2)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- EVS(1)
- DFG(ディーエフジー)(1)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む

R3ルーストデフレクター
FOX RACING(フォックスレーシング)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。 メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。 調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。 幅広いネックブレースに対応。 CE認証ストーンシールド 認証番号 14021各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
ハードチェストパッド
ラフアンドロード¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷ウレタンパッドにプラスチックパッドを重ねて装備した胸パッドです。胸パッド対応ジャケットに装着可能です。色BKサイズフリー
4R プロテクター Relieve Vest
4R¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
SK-812 CE LEVEL2 PROTECTORS
コミネ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用と女性用ジャケットの肩に装着可能。色黄サイズF
SK-806 ERGONOMIC NECK GUARD
コミネ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から7日以内出荷転倒時にヘルメットの干渉による二次被害(鎖骨骨折・頸椎損傷等)を防ぐ為のアイテム。SK-677, SK-676, SK-674と接続可能。より身体のカーブに沿う形状でフィット感を向上。色黒素材ウレタン
SK-800 KOMINE CHEST PROTECTOR BASE
コミネ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷コミネ製の分割型胸部プロテクター(別売り/SK-689,SK-682)を内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地のポケットでプロテクターを覆い、左右のプロテクター位置をバストトップの位置に合わせ柔軟に調整できます。プロテクターの外観上のゴツさも軽減できるので胸部プロテクターの装着を抵抗感なく行うことができます。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。色黒サイズF素材ポリプロピレン・ポリエステル・PVC・ゴム・ナイロン
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
ネックブレイス ストリート
コミネ¥5,498税込¥6,0481着5日以内出荷KOMINEの対応ウェアにオプション装着できる新型形状ネックプロテクター。 対応ジャケットに装着可能なネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の単体で装着できるネックプロテクターです。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷等のリスクを低減できます。 夜間被視認性を高めるリフレクター。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 ハードとソフト、2つの力で頚椎を保護。 衝撃吸収性に優れ、装着感の良い合成ゴム製のプロテクター本体内部に強度に優れるポリエチレン製のサポートコアをインサート成型しています。 これにより、装着感が良く衝撃吸収ができる柔らかさと、頭部の動きに負けないコシを持たせ、さらに縁石等により受ける直接的ダメージからライダーを守る硬さを両立させています。材質合成ゴム、ポリエチレンサイズフリー
ネックブレイス スパーブ
コミネ¥6,998税込¥7,6981着当日出荷道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。 首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。 ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。材質合成ゴム、ポリエチレンサイズフリー
バイク 肩 プロテクター ショルダー 軽い 柔らかい ライダー RP-S
RIDEZ(ライズ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
バイク プロテクター 胸 チェストガード 軽い ライダー 柔らかい RP-C
RIDEZ(ライズ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
バイク プロテクター 背中 CE規格 レベル2 ライダー 軽い RP-B
RIDEZ(ライズ)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
ネックロール
DFG(ディーエフジー)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷オフロードバイクを始めたばかりの方から、走りに慣れてきた中級ライダーに最適なネックプロテクター。エルゴノミクスデザインにより、身体に自然にフィットし、ライディング時の動きを妨げない。CE認証を取得した確かな安全性能で首まわりをしっかりサポートし、安心して走りに集中できる。ネックロールを体にしっかりと固定できるストラップ付。
SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー
コミネ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷肩・肘・胸・背中にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーボディアーマー・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・上半身をカバーするフルプロテクション仕様・お手持ちのジャケットの下に着用可能で保護性能をプラス・インナープロテクターは着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-889 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-886 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-867 (CE Lv.2/ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest
SK-861 エニグマライトプロテクションベスト
コミネ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷接触冷感、高い伸縮性、抗菌防臭加工を施した生地を使用したプロテクターベスト。胸部と背部に、通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを装備。外見からはプロテクターを装着していることがわかりにくく、ミドルレイヤーとしてもアウターとしても着用可能。材質nylon, polyurethane色Blackプロテクターchest・back
SK-838 CEレベル2 インナーチェストガードマルチ
コミネ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SK-839を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。材質polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.色BlackサイズFree
SK-887 エニグマG3バックプロテクター
コミネ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷CEレベル2認証取得の脊椎用ソフトプロテクター。体にしなやかにフィットする構造で、ライディング中の動きを妨げず、高い衝撃吸収性能を発揮。長さ(mm)約425幅(mm)約245厚さ(mm)最大:14色BlackサイズFree質量(g)356
SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ
コミネ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷SK-837を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のレディースチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。材質polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.長さ(mm)約235幅(mm)約140色BlackサイズFree質量(g)約102(左右計約204
RSK-900 プロテクトキッズベスト
コミネ¥5,598税込¥6,1581着7日以内出荷ランバイクや自転車、ポケバイと、様々な用途におすすめなキッズ専用設計のプロテクターベスト。ソフトで動きやすい衝撃吸収パッドが胸部と脊椎を保護。材質polyester・EVA・nylon色Black
KK-907 KOMINE チェストプレートベース
コミネ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷KK-906ドライカーボンチェストシールドを内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地と3Dメッシュを使用し快適性を追及。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。色BlackサイズFree
SK-840 CEレベル2インナーチェストアーマーマルチ
コミネ¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷SK-807を他社製ジャケットにも装着可能にした、モーターサイクル用胸部プロテクターのCE規格レベル2認証取得。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。材質polypropylene・polyethylene・polyester色BlackサイズFree
SK-832 ホースライディングプロテクションウェア
コミネ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷軽種馬産業従事者をはじめ、馬に携わる方の乗馬時の受傷の低減を目的に開発した乗馬用プロテクター。動きやすく蒸れにくい伸縮メッシュ生地に、CE規格レベル2肩プロテクター、胸部プロテクター、そして可動範囲を広げた特別仕様の脊椎プロテクターを装備。腰ベルトは上下方向に無段階の位置調整が可能。材質Nylon・Polypropylene・Polyethylene・Polyester・Polyurethane・Etc色Blackプロテクターshoulder・back・chest
KK-916 ドライカーボンショルダープロテクター
コミネ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷厚さ1mmの多層構造ドライカーボンを採用した超軽量・高強度 肩用プロテクター。乗車用ヘルメット(全排気量)と同じ耐貫通テストをクリアし、点の衝撃を面に分散し、単位面積あたりの衝撃を緩和します。プロテクターのエッジ形状を湾曲させることでエッジが人体へ悪影響を及ぼす可能性を削減。SK-857, SK-866などの薄型プロテクターと併用可能材質carbon長さ(mm)約180幅(mm)約110厚さ(mm)1色BlackサイズFree質量(g)約32(左右計約64
SK-870 3Dメッシュマルチバックプロテクターカバー
コミネ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷コミネ製バックインナープロテクターを内蔵できるプロテクターカバー。別売りのバックインナープロテクターを収納して単体での使用が可能。身体側に3Dメッシュを使用し、汗の滞留を軽減し汗の蒸散効果も向上。接続可能な胸部プロテクターと組み合わせることで、ボディプロテクターとしても使用可能。本製品にインナープロテクターは付属していません。接続可能なプロテクターを別途ご用意下さい。色BlackサイズFree
SK-886 エニグマG3ショルダープロテクター
コミネ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CEレベル2認証取得。さらにT+T-(高温・低温環境試験)にも合格環境を問わず安定した保護性能を発揮し、体にしなやかにフィットする肩用ソフトインナープロテクター色BlackサイズFree
KK-917 コミネチェストプレートカバーマルチ
コミネ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷KK-906ドライカーボンチェストプレート(別売)を内蔵できるKK-907プロテクターベースをアップデート。単体での使用はもちろん、接続可能な脊椎プロテクターと組み合わせることで、ボディプロテクターとしても使用可能。色BlackサイズFree
SK-851 エニグマライト CE インナーボディーアーマー
コミネ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。肩・肘・胸部・背中には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。材質nylon・polyurethane色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest
SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中>
コミネ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ショルダータイプ/幅広ベルト付の脊椎プロテクターサイズバリエーションも豊富材質synthetic plastics全長47色BlackサイズM枚数脊椎プロテクター枚数:4適応身長(cm)~155
KK-908 3D ドライカーボンチェストプロテクター
コミネ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷厚さ1mm、重量72gと軽量ながら抜群の防御力を発揮する日本製ドライカーボンシールドKK-906(本体のみ)を、通気性に優れた3Dメッシュを使用し、伸縮ベルトによりジャケットの内外問わず装着を可能するプロテクターベースKK-907に内蔵したセット商品。KOMINEならではの技術を駆使し、ライダーの安全性と快適性を両立。色BlackサイズFree質量(g)72
SK-868 エニグマG2チェストプロテクターマルチ
コミネ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷SK-869を他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。モーターサイクル用胸部プロテクターのCE規格レベル2認証取得。色BlackサイズFree
SK-839 CEレベル2 インナーチェストガード
コミネ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷従来製品のSK-689をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-689が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。材質polyethylene・polypropylene・etc.色BlackサイズFree
SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード
コミネ¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷従来製品のSK-682をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーレディースチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-682が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。材質polyethylene・polypropylene・etc.寸法(mm)約140×235色BlackサイズFree質量(g)約106(左右計約212
ボディープロテクションメッシュベスト CE2
ラフアンドロード¥17,980税込¥19,7781着6日以内出荷見た目はシンプルでも要所をシッカリ守るボディメッシュベスト。胸部、背中に高い柔軟性と通気性を併せ持つCEレベル2認証プロテクターを標準装備したプロテクションベスト。インナー/アウターのどちらでも着用して違和感のないシンプルなデザインで、近年の酷暑にも対応すべく通気性のよいハニカムメッシュ素材を新規採用。アウター着用時はメッシュ生地がその通気性を発揮し、プロテクションウェアらしい堅牢度が安心感を提供します。インナー着用時はラフアンドロード製アウタージャケットとジョイント可能になるよう、各所ループとオールシーズンファスナーを装備。1年を通して着用可能です。標準装備のCEレベル2認証プロテクターはもちろんのこと、鎖骨・肩甲骨周りにはパンチングウレタンパッド、脇腹にも通気性のあるエアスルーウレタンパッドを内蔵した仕様で、上半身を隈なく守ります。色ブラック素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
DP-022 エアフレームチェストセパレート LV1
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 胸部用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
DP-023 エアフレームバックPRT LV1
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481着欠品中夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 背中用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター