117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)接続台数1電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
    伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約57タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続 エレコム

    USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続

    エレコム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。
    用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 。※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 。有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 。※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 。※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 。会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 。FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 。5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 。※屋内専用です。 。送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 。パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 。受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 。※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ

    Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236

    カシムラ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
    伝送距離(m)最大約10接続台数1付属品アンテナケーブル電源USB-A 5V/0.5A適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz本体質量(g)18対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)端子HDMI端子ケーブル長(cm)約50無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
  • ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)
  • JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create

    JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー

    j5 create(1件のレビュー)
    19,982税込21,980
    1個
    当日出荷
    すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30
  • フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)

    フルHD対応 HDMI 50M延長器

    テック(TEC)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
    用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
  • RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • エクステンダー サンワダイレクト

    エクステンダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数4セット(200平方メートル内※動作保証外)仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1電源USB適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど対応HDCP1.3入力信号HDMI最大消費電力(W)2.5インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080(1080p)出力信号HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80結露なきこと保管温度(℃)-10~60無線通信方式ワイヤレス伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)周波数帯域(GHz)5.1~5.25HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと遅延時間(ms)(映像)100以内
  • JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create

    JVAW56 HDMIドングルレシーバー

    j5 create
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
    仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
  • HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ

    HDMIエクステンダー(セットモデル)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    延長ケーブル(m)70(最大)接続台数1付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8材質スチール質量(g)送信機/234、受信機/234タイプ送受信機セット消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24電源ACアダプタコネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29最大解像度3840×2160適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)アズワン品番64-0903-14
  • RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約35電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1消費電流(A)[送信機]最大0.35動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応
    用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送受信機セット電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内HDCP対応HDCP1.3
  • POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
    最大延長(m)100仕様PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2材質メタル(筐体)ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできませんポート数IN×1、OUT×1コネクタ形状RJ-45対応PoE対応有無構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート最大消費電力(W)約0.88インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲10~40℃/10~90%(結露なきこと)モード【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックスマグネットあり伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A/Alternative B
  • 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)

    4KHDR対応 HDMI50m延長器

    テック(TEC)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
    最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
  • ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI

    プリンストン
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
    仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) サンワダイレクト

    USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き)

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。 ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 壁固定などが可能なウォールマウント機能付
    延長ケーブル(m)50(最大)仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチールブラック配線接続CAT5eストレート, CAT5ストレート消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなどインターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
  • エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライ

    エクステンダー PoE 防塵防水対応

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
    仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
  • ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create

    ScreenCast USB-C Wireless Display

    j5 create
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
    セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCMセット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送信機電源USB消費電力2.5W(最大)対応HDCP1.3対応インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
    延長ケーブル(m)50(最大)通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール(ケース)寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートコネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約54、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
    用途USBの延長に最大延長(m)60質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    接続台数1電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
    ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
  • エクステンダー サンワダイレクト

    エクステンダー

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1。最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
    最大延長(m)600(推奨420)付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数IN×1、OUT×2消費電力(W)約0.88電源PoE受電コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%取付け方法壁掛け保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10/100スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps
  • Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ

    Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
    伝送距離(m)最大10付属品アンテナケーブル(約50cm)仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません質量(g)28電源USB-A 5V/0.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)対応HDCP対応準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)動作環境0~40℃(結露しないこと)端子HDMI端子無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
    用途USBの延長に最大延長(m)60転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度アズワン品番64-8301-29入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。4 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1質量(g)受信機:約54、送信機:約58消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号Type-Cインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット

    プリンストン
    17,980税込19,778
    1箱(2台)
    当日出荷
    PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター

    ラトックシステム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
    接続台数1仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
  • KVMエクステンダー サンワサプライ

    KVMエクステンダー

    サンワサプライ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。 工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。 操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。 1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。 ※解像度により対応延長距離が異なります。 サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。 ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 RoHS指令に対応しています。
    ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8材質スチール質量(g)送信機/約324受信機/約312消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大20セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
エクステンダー