絞り込み
最大延長(m)
- 100(1)
- 900(13)
- 1000(1)
- 1500(5)
ブランド
- ハイテクインター
- ATEN(102)
- サンワサプライ(40)
- BLACK BOX(37)
- StarTech.com(31)
- ブラックボックス(23)
- プリンストン(13)
- イメージニクス(10)
- ラトックシステム(9)
- PLANET Technology(7)
- アイ・ディ・ケイ(7)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- j5 create(5)
- TRENDnet(4)
- テック(TEC)(3)
- エレコム(2)
- カシムラ(2)
- TP-LINK(2)
- ダイヤトレンド(2)
- ブランドをもっと見る

MaxiiCopper Vi2301A
ハイテクインター¥75,980税込¥83,5781式当日出荷LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2601
ハイテクインター¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、同軸ExtendedEthernetポート×1電源AC90~240V 50/60Hzコネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2300A
ハイテクインター¥76,980税込¥84,6781式当日出荷LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
Vi2300WP
ハイテクインター¥129,800税込¥142,7801式当日出荷【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2400A
ハイテクインター¥65,980税込¥72,5781式6日以内出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別子機専用電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2401A
ハイテクインター¥65,980税込¥72,5781式当日出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP
ハイテクインター¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。ポート数IN ×1/OUT ×1電源AC90~264Vコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T動作温度(℃)-10~40(60W)、-10~70(30W)
10ギガビット対応 産業用PoEインジェクタ HPI-XG30
ハイテクインター¥18,980税込¥20,8781台11日以内出荷最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタ。10ギガビットイーサネットに対応し、コストパフォーマンスにも優れた、産業用PoEインジェクタです。HPI-XG30は、最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタです。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。ポート数IN ×1/OUT ×1電源AC90~264Vコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T
PoEクラスチェンジャー Vi00026
ハイテクインター¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷POE給電機器と受電機器の相性問題を解決するための装置。最大延長(m)900ポート数IN×1、OUT×1電源PoE入力コネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX
防水モデル LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003WP
ハイテクインター¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる、防水・防塵性能:IP67に準拠した屋外向けリピータスイッチです。最大延長(m)100分配数2ポート数3ポート電源PoEコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000伝送方法メーカー独自方式
LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003
ハイテクインター¥74,980税込¥82,4781個11日以内出荷UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。最大延長(m)1000ポート数3ポート電源PoEコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000伝送方法メーカー独自方式
Vi2400WP
ハイテクインター¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別子機専用ポート数10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45/同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)電源PoE入力コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2616
ハイテクインター¥969,800税込¥1,066,7801式6日以内出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数入力×16、出力×16、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2608
ハイテクインター¥529,800税込¥582,7801式6日以内出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数入力×8、出力×8、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2416A
ハイテクインター¥839,800税込¥923,7801式6日以内出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、同軸ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2408A
ハイテクインター¥459,800税込¥505,7801式6日以内出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、同軸ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2404A
ハイテクインター¥239,800税込¥263,7801式6日以内出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、同軸ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2516
ハイテクインター¥1,098,000税込¥1,207,8001式6日以内出荷LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900ポート数入力 ×16/出力 ×16電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2508
ハイテクインター¥589,800税込¥648,7801式6日以内出荷LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900ポート数入力 ×8/出力 ×8電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100BASE-TX伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2316A
ハイテクインター¥949,800税込¥1,044,7801式6日以内出荷LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、UTP ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2308A
ハイテクインター¥519,800税込¥571,7801式6日以内出荷LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、UTP ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2304A
ハイテクインター¥279,800税込¥307,7801式6日以内出荷LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、UTP ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980