絞り込み
ブランド
  • PLANET Technology
  • ATEN(118)
  • サンワサプライ(39)
  • BLACK BOX(39)
  • StarTech.com(30)
  • ブラックボックス(22)
  • ハイテクインター(22)
  • イメージニクス(16)
  • プリンストン(11)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(8)
  • RS PRO(7)
  • アイ・ディ・ケイ(7)
  • ラトックシステム(6)
  • TRENDnet(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • エレコム(3)
  • テック(TEC)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • Nebula(3)
最大延長(m)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力PLANET Technology
19,980税込21,978
1台
当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m)100規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btインターフェース10/100/1000BASE-T質量(g)339出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン3ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート電源PoEコネクタ形状RJ45材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力最大95W DC52~57V伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力PLANET Technology
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)258規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大25W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC52~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビットPLANET Technology
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)430入力最大95W DC50~57V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン4ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45材質(ケース)IP30 メタルインターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダーPLANET Technology(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
最大延長(m)100(4台接続で最大500)入力最大30.8W DC48~56V出力最大25W DC44~52V規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at通信速度10/100/1000Mbps質量(g)189電源PoE材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応仕様ハードウェアバージョン2ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポートコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26インターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000動作温度範囲(℃)-10~60
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2PLANET Technology
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
802.3bt PoE++エクステンダー PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダーPLANET Technology
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60最大延長(m)100(3台接続で最大400)伝送速度(Mbps)10/100/1000RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET TechnologyロングリーチPoEエクステンダーキットPLANET Technology
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50最大延長(m)500+100伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
エクステンダー