絞り込み
最大延長(m)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 600(1)
ブランド
  • PLANET Technology
  • ATEN(102)
  • サンワサプライ(40)
  • BLACK BOX(37)
  • StarTech.com(31)
  • ブラックボックス(23)
  • ハイテクインター(22)
  • プリンストン(13)
  • イメージニクス(10)
  • ラトックシステム(9)
  • アイ・ディ・ケイ(7)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
  • j5 create(5)
  • TRENDnet(4)
  • テック(TEC)(3)
  • エレコム(2)
  • カシムラ(2)
  • TP-LINK(2)
  • ダイヤトレンド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology

    IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力

    PLANET Technology
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
    最大延長(m)100仕様ハードウェアバージョン2質量(g)258規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大25W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC52~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology

    産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力

    PLANET Technology
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
    最大延長(m)100仕様ハードウェアバージョン3質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力最大95W DC52~57Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 802.3bt PoE++エクステンダー PLANET Technology

    802.3bt PoE++エクステンダー

    PLANET Technology
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
    最大延長(m)100(3台接続で最大400)仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル材質金属規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60伝送速度(Mbps)10/100/1000RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
  • IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー PLANET Technology

    IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
    最大延長(m)100(4台接続で最大500)仕様ハードウェアバージョン2質量(g)189規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート出力最大25W DC44~52V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC48~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60
  • 産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology

    産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2

    PLANET Technology
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
    セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
  • ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology

    ロングリーチPoEエクステンダーキット

    PLANET Technology
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
    最大延長(m)500+100仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1材質金属取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
  • 産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
    最大延長(m)200仕様ハードウェアバージョン4質量(g)430規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135材質(ケース)IP30 メタル入力最大95W DC50~57Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
エクステンダー