絞り込み
高さ(mm)
- 960
- 30(7)
- 50(19)
- 600(21)
- 730(6)
- 740(15)
- 750(11)
- 800(58)
- 810(13)
- 813(10)
- 815(26)
- 880(47)
- 923(9)
- 950(24)
- 995(10)
- 1072(6)
- 1100(8)
- 1290(10)
- 1540(8)
- 1550(21)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- キャニオン(12)
- アズワン(1)
間口(mm)
- ~500(4)
- ~1000(8)
- ~1500(4)
奥行(mm)
- ~500(11)
- ~1000(11)
棚段数
- 2(1)
- 3(4)
耐荷重(kg)
- 60(1)
- 66(1)
- 100(1)
- 180(1)
- 200(5)
60・66・100・180・200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
50(19)
600(21)
740(15)
800(58)
810(13)
815(26)
880(47)
950(24)
960
1550(21)
高さ(mm)をもっと見る

W5型 サービスワゴン
キャニオン¥77,980~税込¥85,778~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。材質SUS304耐荷重(kg)200仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
ドライワゴン
キャニオン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。付属品浅型バスケット2個、深型バスケット2個付材質SUS304高さ(mm)960奥行(mm)460間口(mm)760キャスター100Φゴム車ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)上段60(バスケット3/個)
サイドアップワゴン SUS430
キャニオン¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)スチール段数3全高(mm)960材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン ゴム車
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)SUS304段数3全高(mm)960材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン ナイロンウレタン車
キャニオン¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数3全高(mm)960材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン
キャニオン¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。 耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)棚板調整ピッチ(mm)25
W8型ステンレスワゴン
キャニオン¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
W6型 サービスワゴン
キャニオン¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板は25mmピッチで移動可能です。用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房段数2材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)960キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200
W15型 ステンレスワゴン
キャニオン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。 高さ50mmのガードが三方に付いています。材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式100mm(2個)、自在式ストッパー付100mm(2個)材質(キャスター)金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)100
W8型 ステンレスワゴン
キャニオン¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W8型 ステンレスワゴン
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合