絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
- HELM(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- U-METAL(2)
- アトム(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(5)
- スリーボンド(11)
- セメダイン(1)
- フジモリ(1)
- ヘルメチック(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](16)
- ヤヨイ化学(2)
- 信越化学工業(2)
- 山王工業(17)
- 新和産業(1)
- 日本ヘルメチックス(14)
- 積水フーラー(2)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
日本ヘルメチックス(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
LOCTITE 542 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(500g)当日出荷耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ガス配管用シール剤
スリーボンド(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(200g)5日以内出荷1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804色アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性![LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336415-071016-02.jpg)
LOCTITE 572 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤
山王工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(100g)当日出荷シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金色白使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級Ⅲ耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに用途蒸気配管用トラスコ品番122-6738色黒容器仕様缶比重1.4(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール
日本ヘルメチックス(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(160g)当日出荷無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436色灰質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
配管・ダクト用 金属用シールS585HF
セメダイン(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(333mL×10本)翌々日出荷高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(140g)4日以内出荷日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700
ヘルメチック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ![油圧配管用シール剤 577 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834797-241122-02.jpg)
油圧配管用シール剤 577
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,498税込¥10,4481本当日出荷1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。用途油圧配管用。色黄使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
LOCTITE 565 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834788-241122-02.jpg)
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。用途ステンレス配管継手に。色白使用温度範囲(℃)-55~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
LOCTITE 5651 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本(250mL)ほか当日出荷建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])100000チキソ主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤
日本ヘルメチックス(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300g)ほか当日出荷から8日以内出荷一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。用途一般配管用色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤
日本ヘルメチックス¥3,500税込¥3,8501本(150g)当日出荷ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941色白容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット
山王工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色白適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
配管シール剤 LOCTITE 561
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。用途一般配管用仕様低強度色白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。用途給水・給湯配管用トラスコ品番122-6720色白規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
防蟻シーラント ガードシーラント460
ヘルメチック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤
日本ヘルメチックス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(150g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途高性能多目的配管用トラスコ品番122-6967色灰色容器仕様チューブ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g
ヘルメチック¥6,498税込¥7,1481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個当日出荷アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)欠品中ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途給水・給湯配管用トラスコ品番122-6771色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300g)ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。用途一般配管用色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300
ヘルメチック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤
山王工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(110g)当日出荷給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤形状110g入チューブ色青適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防食
ヘルメシールNO.906B
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(250g)当日出荷初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。トラスコ品番122-6975色灰色容器仕様ハケ付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
配管用シール剤 135ガス用
ヘルメチック¥1,098税込¥1,2081個欠品中都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。仕様ガス配管用液状パッキン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤
ヘルメチック(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から8日以内出荷溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
防虫シーラント ガードシーラント640
ヘルメチック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
ガス漏れ補修スプレー 4370
スリーボンド¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789色乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物






![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)

![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)



![LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336415-071016-02.jpg)






![油圧配管用シール剤 577 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834797-241122-02.jpg)
![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
![金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834788-241122-02.jpg)

![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)



![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)

























![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)