絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19)
- エスコ(1)
- Matex(1)
「特性」から絞り込む

高耐熱レッドRTVシリコーン
PERMATEX¥5,898税込¥6,4881個当日出荷不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662色赤タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット
PERMATEX¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他色【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
溶剤系速乾硬化型ガスケット
PERMATEX¥3,500税込¥3,8501個当日出荷速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651色茶タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性













![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)