フランジシール剤 :「配管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色紫
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色灰
主成分シリコーン樹脂
硬度(ショア A)23~38
剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
色黒
タイプ高変位
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン系
伸び(%)≧400
引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)30
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。
形状ペースト(チキソ)
色黒
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)1~1.4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
色グレー
危険物の類別非危険物
1本(190mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状ペースト(チキソ)
色灰
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途フランジシール、もれに。
エンジン周りのガスケットシール。
トラスコ品番377-7626
形状ペースト(チキソ)
色銅
使用温度範囲(℃)-55~316
主成分シリコーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
硬度(ショア A)23~38
危険物の性状非水溶性
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番445-2020
使用温度範囲(℃)-55~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)7.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
トラスコ品番123-6431
使用温度範囲(℃)-55~150
液色紫
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
色灰
タイプ耐オイル耐水性
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン系
伸び(%)≧100
引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬度(ショア A)45~75
様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。
用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド
仕様耐油性・耐水性:○
種類シリコーン
使用温度範囲(℃)-59~260
液色青
粘度チキソ性ペースト
硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)
危険等級Ⅲ
伸長率(%)≧400
表面硬化(分)45~60
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途アルミフランジシールに。
トラスコ品番363-5734
色赤
容量(mL)25
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1箱(25mL×10本)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。
用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。
トラスコ品番363-5733
材質シリコーン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
可使時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005mL
特性耐油、耐薬品
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×10本)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
脱アルコールタイプです。湿気硬化+紫外線硬化タイプです。30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
用途ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。
トラスコ品番390-7026
材質シリコーン
色半透明
使用温度範囲(℃)-55~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0015mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×10本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。
仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性
色青
使用温度範囲-55~150℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性
色紫色、ロウ状半固形
外観スティックタイプ
蛍光性有り
仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番814-8155
色赤
容量(mL)50
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分合成樹脂
粘度ペースト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。