絞り込み
設置方式
  • ねじ止め(2)
  • マグネット(1)
  • 三脚(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
灯数
  • 1
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
保護等級
  • IP43(2)
IP43
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(3)
ライテックス(ムサシ)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯ライト :「RITEX」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    11W フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
    用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
  • どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
    用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、1W設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)エコロジー商品省エネ
  • どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライト300

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
    設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200保護等級IP43電球3W高輝度電球色LED使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲最大約100°/再遠約4m電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能アズワン品番64-8901-26明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)灯数1灯点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続電球の種類LED
tiritori特集
おすすめ人気ランキング
防犯ライト