絞り込み
炊飯容量
- 2升(1)
- 3升(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- パロマ(8)
- 象印マホービン(6)
- リンナイ(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- タイガー魔法瓶(3)
- 東芝(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- タイガー(1)
特価
「炊飯容量」から絞り込む
2升(1)
3升(1)

業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)