絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • タカチ電機工業(221)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(96)
  • RS PRO(67)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • エスコ(39)
  • カナレ電気(31)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • TRUSCO(15)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 未来工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)機器3A フットSW ブラックPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブラック
F型キャップ Panasonic(パナソニック)F型キャップPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
電力用ケーブル Panasonic(パナソニック)電力用ケーブルPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
接続ボックス内部取付部品 電力用端子台 Panasonic(パナソニック)接続ボックス内部取付部品 電力用端子台Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A適合規格(PS)E
床用アウトレット固定ベース Panasonic(パナソニック)床用アウトレット固定ベースPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
パナトラック F型ベース Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベースPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチマットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
パナトラック 専用圧着工具 Panasonic(パナソニック)パナトラック 専用圧着工具Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックパナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
パナトラック 動力用ケーブル Panasonic(パナソニック)パナトラック 動力用ケーブルPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルですケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
パナトラック F型Sベース F型接続基本本体 Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース F型接続基本本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
定格300V 20Aケーブル口出し:30cm付
パナトラック F型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SボックスフロアコンセントPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
パナトラック F型ブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型ブランチ定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sキャップ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SキャップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
パナトラック ケーブル保護層セット Panasonic(パナソニック)パナトラック ケーブル保護層セットPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1組
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
パナトラック F型Sベース Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SベースPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20/30
F型ブランチ Panasonic(パナソニック)F型ブランチPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A適合規格(PS)E
絶縁パッドB Panasonic(パナソニック)絶縁パッドBPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
絶縁パッドA Panasonic(パナソニック)絶縁パッドAPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
接地バー Panasonic(パナソニック)接地バーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。
適合コンセント用・F型ベース用共通
F型ベース Panasonic(パナソニック)F型ベースPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
123日以内出荷
F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。
仕様口出しケーブル30cm付定格300V 20A
接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタ Panasonic(パナソニック)接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2)定格300V 30A
アースクリップ Panasonic(パナソニック)アースクリップPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
4日以内出荷
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
Tコネクタ Panasonic(パナソニック)TコネクタPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
4日以内出荷
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個定格300V 20A/30A
RP3000 フロアパネル Panasonic(パナソニック)RP3000 フロアパネルPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538特価
1袋(4個)
当日出荷
適合置敷タイプ:RP3000
セパレートブリッジ Panasonic(パナソニック)セパレートブリッジPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
4日以内出荷
入線用ベース Panasonic(パナソニック)入線用ベースPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、PR3000

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品