絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • タカチ電機工業(221)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(96)
  • RS PRO(65)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • エスコ(35)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトエジング デンカエレクトロンソフトエジングデンカエレクトロン(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
自在ブッシュ デンカエレクトロン自在ブッシュデンカエレクトロン(12件のレビュー)
399税込439
1セット(10本)
当日出荷
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250材質6ナイロン難燃性UL94 V2関連資料RoHS2証明書(DJ).pdf(0.12MB)
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃関連資料HSECカタログ.pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)絶縁耐力>15KV/mm
エッジガード デンカエレクトロンエッジガードデンカエレクトロン(1件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1寸法T(mm)1.0寸法H(mm)5.0材質6ナイロン難燃性UL94 HB乳白色関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
FLSMチューブ デンカエレクトロンFLSMチューブデンカエレクトロン
999税込1,099
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色関連資料FLSMカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSM).pdf(0.12MB) FLSM非含有証明書.pdf(0.07MB)線径(mm)0.24
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 20mデンカエレクトロン
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン
729税込802
1袋(2本)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
編組チューブ専用カッター デンカエレクトロン編組チューブ専用カッターデンカエレクトロン
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。 FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。 サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V温度範囲(℃)600(調節不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75関連資料DY-1カタログ.pdf(0.22MB)
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1袋(5個)
4日以内出荷
端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
用途採用実績・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HSECカタログ.pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)
アルミジャケット ガラスファイバーチュー デンカエレクトロンアルミジャケット ガラスファイバーチューデンカエレクトロン
4,698税込5,168
1本(1m)
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
5,398税込5,938
1本(1m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
換気プラグ Mネジ デンカエレクトロン換気プラグ Mネジデンカエレクトロン
699税込769
1個
4日以内出荷
空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料M12カタログ.pdf(0.69MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(M12).pdf(0.2MB)
油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 10mデンカエレクトロン
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
ソフトエジング 10m SEシリーズ デンカエレクトロンソフトエジング 10m SEシリーズデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1巻
7日以内出荷
粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケースラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB
リングパーテーション デンカエレクトロンリングパーテーションデンカエレクトロン
269税込296
1袋(10個)
4日以内出荷
乳白色材質66ナイロン規格UL規格 難燃性グレード関連資料RPカタログ.pdf(0.25MB)

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品