タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,029件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気プラグ Mネジ デンカエレクトロン

    換気プラグ Mネジ

    デンカエレクトロン
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長。・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績。・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュBNノズル アメリカン電機

    ブッシュBNノズル

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
    トラスコ品番474-0751材質ナイロン色白寸法H(mm)21寸法A(mm)10寸法E(mm)15寸法C(mm)19寸法G(mm)14取付穴寸法(mm)15内径(mm)10
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10色黒長さ(m)10
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐候性
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
    適合電線径Φ3~4
  • 5C水平リング TERADA(寺田電機製作所)

    5C水平リング

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上 3M(スリーエム)

    3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上

    3M(スリーエム)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様レジンキット82-JA0トラスコ品番108-8271
  • SH型オープンスパナヘッド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SH型オープンスパナヘッド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    8日以内出荷
    樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
    厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    3M
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1パック
    当日出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋
    当日出荷
    ビニール巻不要です。
    用途丸端子ねじ止め用絶縁キャップ仕様端子ねじM4 AC/DC600Vトラスコ品番217-1418色白
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)

    TY-Rap
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色青緑色
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    ¥1,010~税込¥1,111~
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
    材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 膜付きグロメット 三桂製作所

    膜付きグロメット

    三桂製作所
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • FLAWSチューブ デンカエレクトロン

    FLAWSチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥729~税込¥802~
    1袋(2本)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性編組チューブ TRUSCO

    導電性編組チューブ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
    用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋ほか
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • 建築支障用防護板 ヨツギ

    建築支障用防護板

    ヨツギ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
  • フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 L字型ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
  • ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8466-45
  • Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業

    WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル収納ユニット 河村電器産業

    ケーブル収納ユニット

    河村電器産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    前面取付用整線パーツ
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • 自在ブッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    自在ブッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。
    材質ナイロン6長さ(mm)250
  • UTPストリッパー 協和ハーモネット

    UTPストリッパー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる大変便利な工具です。
    用途ケーブルシース(外被)の剥離作業種類関連商品
  • パネル取付スリーブ タカチ電機工業

    パネル取付スリーブ

    タカチ電機工業
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズ タカチ電機工業

    キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥879~税込¥967~
    1組(5枚)ほか
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル NNPシリーズ タカチ電機工業

    ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル NNPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ タカチ電機工業

    樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック用センターレール FSRシリーズ タカチ電機工業

    サブラック用センターレール FSRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シャーシ固定金具 FCKシリーズ タカチ電機工業

    シャーシ固定金具 FCKシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードガイドレール RE-Nシリーズ タカチ電機工業

    カードガイドレール RE-Nシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ タカチ電機工業

    サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ タカチ電機工業

    HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード巻付フック CBF タカチ電機工業

    コード巻付フック CBF

    タカチ電機工業
    ¥649税込¥714
    1袋(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ タカチ電機工業

    シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品