絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(29)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- エスコ(24)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(21)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(15)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- 三桂製作所(10)
- マサル工業(8)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ
タカチ電機工業¥39~税込¥43~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
クライン 電工ナイフ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷刃は特殊加工で強靱用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,798~税込¥6,378~1袋(100本)5日以内出荷から7日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ FCUシリーズ
タカチ電機工業¥409税込¥4501袋(10個)3日以内出荷フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66(UL94V-2)色ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプ ACCシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)3日以内出荷ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
THB395・THB395E用ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥189~税込¥208~1パックほか当日出荷から翌々日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2色ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
EIAラックケース YERシリーズ
タカチ電機工業¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
マークチューブストッパー
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741袋(50個)3日以内出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鉄形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型キャプコン黒小型バルブ
オーム電機¥7,398税込¥8,1381箱(50個)8日以内出荷使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。トラスコ品番691-2510適合電線径1段目Φ4~5 2段目Φ6~8 3段目Φ8~10取付ねじPg11使用周囲温度(℃)-25~70
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ
タカチ電機工業¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷EIA規格の取手付アルミラックパネルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
USBコネクタカバー CJCVシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841袋(10個)3日以内出荷筐体に穴を開け取付けるUSBタイプC用カバーです。差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失することはありません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム色ブラック質量(g)0.4適合板厚(mm)1.0 ~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプC
ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781箱(50個)当日出荷劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5色ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681箱(5個)当日出荷専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
フリーブッシュ
品川商工¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか7日以内出荷から9日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)7日以内出荷から9日以内出荷パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色黒
パチップル
品川商工¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)7日以内出荷から9日以内出荷パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。材質ナイロン6 UL94V-2
エッジング EOシリーズ
品川商工¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)7日以内出荷から9日以内出荷エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか7日以内出荷から12日以内出荷各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。材質ナイロン66 UL94V-0標準色白