絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- SP忠男(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- Gクラフト(9)
- PMC(8)
- DACHI(ダチ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTB(2)
- KITACO(2)
- OVER RACING(2)
- 油漢(2)
- NEXXS(ネクサス)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
特価

アクスルヨウナット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
アクスルプル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アクスルシャフトに取り付けることで ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。 フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
アクスルヨウボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。サイズM20×19-P1.5 H21
ホイールスペーサーY
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
『ホイール関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バイクホイール
- バイクホイールスペーサー
- バイクホイール構成部品
- バイクホイール用工具類